曜日別特売

パスカラート PA0706(両端金具C)

パスカラート PA0706(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33060133PA0706-300 C+C300
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060142PA0706-310 C+C310
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060151PA0706-320 C+C320
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060167PA0706-330 C+C330
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060176PA0706-340 C+C340
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060185PA0706-350 C+C350
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060194PA0706-360 C+C360
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060203PA0706-370 C+C370
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060212PA0706-380 C+C380
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060221PA0706-390 C+C390
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060237PA0706-400 C+C400
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060246PA0706-410 C+C410
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060255PA0706-420 C+C420
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060264PA0706-430 C+C430
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060273PA0706-440 C+C440
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060282PA0706-450 C+C450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060291PA0706-460 C+C460
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060307PA0706-470 C+C470
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060316PA0706-480 C+C480
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060325PA0706-490 C+C490
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060334PA0706-500 C+C500
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060343PA0706-510 C+C510
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060352PA0706-520 C+C520
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060361PA0706-530 C+C530
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060377PA0706-540 C+C540
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060386PA0706-550 C+C550
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060395PA0706-560 C+C560
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060404PA0706-570 C+C570
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060413PA0706-580 C+C580
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060422PA0706-590 C+C590
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060431PA0706-600 C+C600
オープン
3,088
3,397(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060447PA0706-610 C+C610
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060456PA0706-620 C+C620
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060465PA0706-630 C+C630
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060474PA0706-640 C+C640
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060483PA0706-650 C+C650
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060492PA0706-660 C+C660
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060501PA0706-670 C+C670
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060517PA0706-680 C+C680
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060526PA0706-690 C+C690
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060535PA0706-700 C+C700
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060544PA0706-710 C+C710
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060553PA0706-720 C+C720
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060562PA0706-730 C+C730
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060571PA0706-740 C+C740
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060587PA0706-750 C+C750
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060596PA0706-760 C+C760
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060605PA0706-770 C+C770
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060614PA0706-780 C+C780
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33060623PA0706-790 C+C790
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33060833
2019-02-01
用途: 機械メンテナンス

ホースが柔らかく、金具品質も大変、良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする