BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0706(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
16.2
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
75
寸法E(mm)
29
寸法X(mm)
22
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
19
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/330
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
62
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
111種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33061244
PA0706-300 F+F 8001+8001
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061253
PA0706-310 F+F 8001+8001
310
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061262
PA0706-320 F+F 8001+8001
320
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061271
PA0706-330 F+F 8001+8001
330
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061287
PA0706-340 F+F 8001+8001
340
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061296
PA0706-350 F+F 8001+8001
350
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061305
PA0706-360 F+F 8001+8001
360
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061314
PA0706-370 F+F 8001+8001
370
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061323
PA0706-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061332
PA0706-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061341
PA0706-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061357
PA0706-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061366
PA0706-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061375
PA0706-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061384
PA0706-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061393
PA0706-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061402
PA0706-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061411
PA0706-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061427
PA0706-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061436
PA0706-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061445
PA0706-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061454
PA0706-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061463
PA0706-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061472
PA0706-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061481
PA0706-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061497
PA0706-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061506
PA0706-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061515
PA0706-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061524
PA0706-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061533
PA0706-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061542
PA0706-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061551
PA0706-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061567
PA0706-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061576
PA0706-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061585
PA0706-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061594
PA0706-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061603
PA0706-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061612
PA0706-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061621
PA0706-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061637
PA0706-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061646
PA0706-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061655
PA0706-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061664
PA0706-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061673
PA0706-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061682
PA0706-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061691
PA0706-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061707
PA0706-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061716
PA0706-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061725
PA0706-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33061734
PA0706-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ