曜日別特売

パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0706(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)16.2ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33062355PA0706-300 C+C 8002+800229221962300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062364PA0706-310 C+C 8002+800229221962310
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062373PA0706-320 C+C 8002+800229221962320
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062382PA0706-330 C+C 8002+800229221962330
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062391PA0706-340 C+C 8002+800229221962340
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062407PA0706-350 C+C 8002+800229221962350
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062416PA0706-360 C+C 8002+800229221962360
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062425PA0706-370 C+C 8002+800229221962370
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062434PA0706-380 C+C 8002+800229221962380
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062443PA0706-390 C+C 8002+800229221962390
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062452PA0706-400 C+C 8002+800229221962400
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062461PA0706-410 C+C 8002+800229221962410
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062477PA0706-420 C+C 8002+800229221962420
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062486PA0706-430 C+C 8002+800229221962430
オープン
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062495PA0706-440 C+C 8002+800229221962440
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062504PA0706-450 C+C 8002+800229221962450
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062513PA0706-460 C+C 8002+800229221962460
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062522PA0706-470 C+C 8002+800229221962470
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062531PA0706-480 C+C 8002+800229221962480
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062547PA0706-490 C+C 8002+800229221962490
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062556PA0706-500 C+C 8002+800229221962500
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062565PA0706-510 C+C 8002+800229221962510
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062574PA0706-520 C+C 8002+800229221962520
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062583PA0706-530 C+C 8002+800229221962530
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062592PA0706-540 C+C 8002+800229221962540
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062601PA0706-550 C+C 8002+800229221962550
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062617PA0706-560 C+C 8002+800229221962560
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062626PA0706-570 C+C 8002+800229221962570
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062635PA0706-580 C+C 8002+800229221962580
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062644PA0706-590 C+C 8002+800229221962590
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062653PA0706-600 C+C 8002+800229221962600
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062662PA0706-610 C+C 8002+800229221962610
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062671PA0706-620 C+C 8002+800229221962620
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062687PA0706-630 C+C 8002+800229221962630
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062696PA0706-640 C+C 8002+800229221962640
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062705PA0706-650 C+C 8002+800229221962650
オープン
3,488
3,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062714PA0706-660 C+C 8002+800229221962660
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062723PA0706-670 C+C 8002+800229221962670
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062732PA0706-680 C+C 8002+800229221962680
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062741PA0706-690 C+C 8002+800229221962690
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062757PA0706-700 C+C 8002+800229221962700
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062766PA0706-710 C+C 8002+800229221962710
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062775PA0706-720 C+C 8002+800229221962720
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062784PA0706-730 C+C 8002+800229221962730
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062793PA0706-740 C+C 8002+800229221962740
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062802PA0706-750 C+C 8002+800229221962750
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062811PA0706-760 C+C 8002+800229221962760
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062827PA0706-770 C+C 8002+800229221962770
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062836PA0706-780 C+C 8002+800229221962780
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33062845PA0706-790 C+C 8002+800229221962790
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33062355
2021-03-22
用途: 機械のメンテナンス
有限会社村山ブロック

急なホース破損ピッタリサイズが簡単に探せて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする