パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)80補強層1W質量(g/m)ホース/380内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33063466PA0708-300 F+FG1/2300
オープン
4,788
5,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063475PA0708-310 F+FG1/2310
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063484PA0708-320 F+FG1/2320
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063493PA0708-330 F+FG1/2330
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063502PA0708-340 F+FG1/2340
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063511PA0708-350 F+FG1/2350
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063527PA0708-360 F+FG1/2360
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063536PA0708-370 F+FG1/2370
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063545PA0708-380 F+FG1/2380
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063554PA0708-390 F+FG1/2390
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063563PA0708-400 F+FG1/2400
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063572PA0708-410 F+FG1/2410
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063581PA0708-420 F+FG1/2420
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063597PA0708-430 F+FG1/2430
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063606PA0708-440 F+FG1/2440
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063615PA0708-450 F+FG1/2450
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063624PA0708-460 F+FG1/2460
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063633PA0708-470 F+FG1/2470
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063642PA0708-480 F+FG1/2480
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063651PA0708-490 F+FG1/2490
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063667PA0708-500 F+FG1/2500
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33063676PA0708-510 F+FG1/2510
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063685PA0708-520 F+FG1/2520
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063694PA0708-530 F+FG1/2530
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063703PA0708-540 F+FG1/2540
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063712PA0708-550 F+FG1/2550
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063721PA0708-560 F+FG1/2560
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063737PA0708-570 F+FG1/2570
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063746PA0708-580 F+FG1/2580
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063755PA0708-590 F+FG1/2590
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063764PA0708-600 F+FG1/2600
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063773PA0708-610 F+FG1/2610
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063782PA0708-620 F+FG1/2620
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063791PA0708-630 F+FG1/2630
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063807PA0708-640 F+FG1/2640
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063816PA0708-650 F+FG1/2650
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063825PA0708-660 F+FG1/2660
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063834PA0708-670 F+FG1/2670
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063843PA0708-680 F+FG1/2680
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063852PA0708-690 F+FG1/2690
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063861PA0708-700 F+FG1/2700
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063877PA0708-710 F+FG1/2710
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063886PA0708-720 F+FG1/2720
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063895PA0708-730 F+FG1/2730
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063904PA0708-740 F+FG1/2740
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063913PA0708-750 F+FG1/2750
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063922PA0708-760 F+FG1/2760
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063931PA0708-770 F+FG1/2770
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063947PA0708-780 F+FG1/2780
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33063956PA0708-790 F+FG1/2790
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする