BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0708(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
80
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
22
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/380
概略質量(g)
口金部/140
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33064577
PA0708-300 C+C
300
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064586
PA0708-310 C+C
310
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064595
PA0708-320 C+C
320
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064604
PA0708-330 C+C
330
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064613
PA0708-340 C+C
340
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064622
PA0708-350 C+C
350
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064631
PA0708-360 C+C
360
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064647
PA0708-370 C+C
370
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064656
PA0708-380 C+C
380
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064665
PA0708-390 C+C
390
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064674
PA0708-400 C+C
400
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064683
PA0708-410 C+C
410
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064692
PA0708-420 C+C
420
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064701
PA0708-430 C+C
430
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064717
PA0708-440 C+C
440
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064726
PA0708-450 C+C
450
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064735
PA0708-460 C+C
460
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064744
PA0708-470 C+C
470
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064753
PA0708-480 C+C
480
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064762
PA0708-490 C+C
490
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064771
PA0708-500 C+C
500
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064787
PA0708-510 C+C
510
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064796
PA0708-520 C+C
520
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064805
PA0708-530 C+C
530
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064814
PA0708-540 C+C
540
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064823
PA0708-550 C+C
550
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064832
PA0708-560 C+C
560
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064841
PA0708-570 C+C
570
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064857
PA0708-580 C+C
580
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064866
PA0708-590 C+C
590
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064875
PA0708-600 C+C
600
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064884
PA0708-610 C+C
610
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064893
PA0708-620 C+C
620
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064902
PA0708-630 C+C
630
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064911
PA0708-640 C+C
640
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064927
PA0708-650 C+C
650
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064936
PA0708-660 C+C
660
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064945
PA0708-670 C+C
670
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064954
PA0708-680 C+C
680
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064963
PA0708-690 C+C
690
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064972
PA0708-700 C+C
700
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064981
PA0708-710 C+C
710
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33064997
PA0708-720 C+C
720
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065006
PA0708-730 C+C
730
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065015
PA0708-740 C+C
740
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065024
PA0708-750 C+C
750
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065033
PA0708-760 C+C
760
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065042
PA0708-770 C+C
770
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065051
PA0708-780 C+C
780
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065067
PA0708-790 C+C
790
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ