BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0708(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
80
寸法E(mm)
33
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
22
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/380
概略質量(g)
口金部/140、アダプタ/100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33065681
PA0708-300 F+F 8001+8001
300
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065697
PA0708-310 F+F 8001+8001
310
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065706
PA0708-320 F+F 8001+8001
320
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065715
PA0708-330 F+F 8001+8001
330
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065724
PA0708-340 F+F 8001+8001
340
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065733
PA0708-350 F+F 8001+8001
350
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065742
PA0708-360 F+F 8001+8001
360
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065751
PA0708-370 F+F 8001+8001
370
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065767
PA0708-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065776
PA0708-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065785
PA0708-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065794
PA0708-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065803
PA0708-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065812
PA0708-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065821
PA0708-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065837
PA0708-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065846
PA0708-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065855
PA0708-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065864
PA0708-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065873
PA0708-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065882
PA0708-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065891
PA0708-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065907
PA0708-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065916
PA0708-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065925
PA0708-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065934
PA0708-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065943
PA0708-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065952
PA0708-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065961
PA0708-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065977
PA0708-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065986
PA0708-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33065995
PA0708-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066004
PA0708-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066013
PA0708-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066022
PA0708-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066031
PA0708-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066047
PA0708-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066056
PA0708-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066065
PA0708-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066074
PA0708-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066083
PA0708-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066092
PA0708-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066101
PA0708-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066117
PA0708-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066126
PA0708-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066135
PA0708-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066144
PA0708-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066153
PA0708-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066162
PA0708-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066171
PA0708-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ