パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)19ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)80接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/380概略質量(g)口金部/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33066792PA0708-300 C+C 8002+800235272267300
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066801PA0708-310 C+C 8002+800235272267310
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066817PA0708-320 C+C 8002+800235272267320
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066826PA0708-330 C+C 8002+800235272267330
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066835PA0708-340 C+C 8002+800235272267340
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066844PA0708-350 C+C 8002+800235272267350
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066853PA0708-360 C+C 8002+800235272267360
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066862PA0708-370 C+C 8002+800235272267370
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066871PA0708-380 C+C 8002+800235272267380
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066887PA0708-390 C+C 8002+800235272267390
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066896PA0708-400 C+C 8002+800235272267400
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066905PA0708-410 C+C 8002+800235272267410
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066914PA0708-420 C+C 8002+800235272267420
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066923PA0708-430 C+C 8002+800235272267430
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066932PA0708-440 C+C 8002+800235272267440
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066941PA0708-450 C+C 8002+800235272267450
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066957PA0708-460 C+C 8002+800235272267460
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066966PA0708-470 C+C 8002+800235272267470
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066975PA0708-480 C+C 8002+800235272267480
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066984PA0708-490 C+C 8002+800235272267490
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33066993PA0708-500 C+C 8002+800235272267500
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067002PA0708-510 C+C 8002+800235272267510
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067011PA0708-520 C+C 8002+800235272267520
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067027PA0708-530 C+C 8002+800235272267530
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067036PA0708-540 C+C 8002+800235272267540
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067045PA0708-550 C+C 8002+800235272267550
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067054PA0708-560 C+C 8002+800235272267560
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067063PA0708-570 C+C 8002+800235272267570
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067072PA0708-580 C+C 8002+800235272267580
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067081PA0708-590 C+C 8002+800235272267590
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067097PA0708-600 C+C 8002+800235272267600
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067106PA0708-610 C+C 8002+800235272267610
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067115PA0708-620 C+C 8002+800235272267620
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067124PA0708-630 C+C 8002+800235272267630
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067133PA0708-640 C+C 8002+800235272267640
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067142PA0708-650 C+C 8002+800235272267650
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067151PA0708-660 C+C 8002+800235272267660
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067167PA0708-670 C+C 8002+800235272267670
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067176PA0708-680 C+C 8002+800235272267680
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067185PA0708-690 C+C 8002+800235272267690
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067194PA0708-700 C+C 8002+800235272267700
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067203PA0708-710 C+C 8002+800235272267710
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067212PA0708-720 C+C 8002+800235272267720
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067221PA0708-730 C+C 8002+800235272267730
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067237PA0708-740 C+C 8002+800235272267740
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067246PA0708-750 C+C 8002+800235272267750
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067255PA0708-760 C+C 8002+800235272267760
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067264PA0708-770 C+C 8002+800235272267770
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067273PA0708-780 C+C 8002+800235272267780
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33067282PA0708-790 C+C 8002+800235272267790
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33067894
2016-03-14
用途: 工場内機械設備

使用していたものと同じ製品が見つかり、直ぐに発注 納品には何日かかかりましたが、種類も多く載っていましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする