曜日別特売

パスカラート PA0712(両端金具C)

パスカラート PA0712(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0712(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33068813PA0712-500 C+C-500
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068822PA0712-510 C+C-510
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068831PA0712-520 C+C-520
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068847PA0712-530 C+C-530
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068856PA0712-540 C+C-540
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068865PA0712-550 C+C-550
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068874PA0712-560 C+C-560
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068883PA0712-570 C+C-570
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068892PA0712-580 C+C-580
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068901PA0712-590 C+C-590
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068917PA0712-600 C+C-600
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068926PA0712-610 C+C-610
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068935PA0712-620 C+C-620
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068944PA0712-630 C+C-630
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068953PA0712-640 C+C-640
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068962PA0712-650 C+C-650
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068971PA0712-660 C+C-660
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068987PA0712-670 C+C-670
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33068996PA0712-680 C+C-680
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069005PA0712-690 C+C-690
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069014PA0712-700 C+C-700
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069023PA0712-710 C+C-710
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069032PA0712-720 C+C-720
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069041PA0712-730 C+C-730
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069057PA0712-740 C+C-740
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069066PA0712-750 C+C-750
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069075PA0712-760 C+C-760
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069084PA0712-770 C+C-770
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069093PA0712-780 C+C-780
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069102PA0712-790 C+C-790
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069111PA0712-800 C+C-800
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069127PA0712-810 C+C-810
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069136PA0712-820 C+C-820
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069145PA0712-830 C+C-830
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069154PA0712-840 C+C-840
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069163PA0712-850 C+C-850
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069172PA0712-860 C+C-860
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069181PA0712-870 C+C-870
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069197PA0712-880 C+C-880
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069206PA0712-890 C+C-890
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069215PA0712-900 C+C-900
オープン
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069224PA0712-910 C+C-910
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069233PA0712-920 C+C-920
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069242PA0712-930 C+C-930
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069251PA0712-940 C+C-940
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069267PA0712-950 C+C-950
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069276PA0712-960 C+C-960
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069285PA0712-970 C+C-970
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069294PA0712-980 C+C-980
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069303PA0712-990 C+C-990
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする