BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0712(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G3/4
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
26.5
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
130
寸法E(mm)
38
寸法X(mm)
36
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
30
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/600
概略質量(g)
口金具/315、アダプタ/170
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
83
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33069723
PA0712-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069732
PA0712-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069741
PA0712-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069757
PA0712-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069766
PA0712-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069775
PA0712-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069784
PA0712-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069793
PA0712-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069802
PA0712-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069811
PA0712-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069827
PA0712-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069836
PA0712-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069845
PA0712-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069854
PA0712-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069863
PA0712-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069872
PA0712-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069881
PA0712-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069897
PA0712-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069906
PA0712-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069915
PA0712-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069924
PA0712-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069933
PA0712-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069942
PA0712-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069951
PA0712-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069967
PA0712-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069976
PA0712-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069985
PA0712-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33069994
PA0712-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070003
PA0712-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070012
PA0712-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070021
PA0712-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070037
PA0712-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070046
PA0712-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070055
PA0712-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070064
PA0712-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070073
PA0712-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070082
PA0712-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070091
PA0712-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070107
PA0712-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070116
PA0712-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070125
PA0712-900 F+F 8001+8001
900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070134
PA0712-910 F+F 8001+8001
910
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070143
PA0712-920 F+F 8001+8001
920
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070152
PA0712-930 F+F 8001+8001
930
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070161
PA0712-940 F+F 8001+8001
940
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070177
PA0712-950 F+F 8001+8001
950
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070186
PA0712-960 F+F 8001+8001
960
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070195
PA0712-970 F+F 8001+8001
970
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070204
PA0712-980 F+F 8001+8001
980
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070213
PA0712-990 F+F 8001+8001
990
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ