BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
19
金具
両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
26.5
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
130
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/600
概略質量(g)
口金具/320、アダプタ/170
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33070633
PA0712-500 C+C 8002+8002
39
36
30
83
500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070642
PA0712-510 C+C 8002+8002
39
36
30
83
510
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070651
PA0712-520 C+C 8002+8002
39
36
30
83
520
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070667
PA0712-530 C+C 8002+8002
39
36
30
83
530
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070676
PA0712-540 C+C 8002+8002
39
36
30
83
540
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070685
PA0712-550 C+C 8002+8002
39
36
30
83
550
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070694
PA0712-560 C+C 8002+8002
39
36
30
83
560
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070703
PA0712-570 C+C 8002+8002
39
36
30
83
570
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070712
PA0712-580 C+C 8002+8002
39
36
30
83
580
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070721
PA0712-590 C+C 8002+8002
39
36
30
83
590
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070737
PA0712-600 C+C 8002+8002
39
36
30
83
600
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070746
PA0712-610 C+C 8002+8002
39
36
30
83
610
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070755
PA0712-620 C+C 8002+8002
39
36
30
83
620
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070764
PA0712-630 C+C 8002+8002
39
36
30
83
630
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070773
PA0712-640 C+C 8002+8002
39
36
30
83
640
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070782
PA0712-650 C+C 8002+8002
39
36
30
83
650
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070791
PA0712-660 C+C 8002+8002
39
36
30
83
660
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070807
PA0712-670 C+C 8002+8002
39
36
30
83
670
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070816
PA0712-680 C+C 8002+8002
39
36
30
83
680
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070825
PA0712-690 C+C 8002+8002
39
36
30
83
690
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070834
PA0712-700 C+C 8002+8002
39
36
30
83
700
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070843
PA0712-710 C+C 8002+8002
39
36
30
83
710
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070852
PA0712-720 C+C 8002+8002
39
36
30
83
720
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070861
PA0712-730 C+C 8002+8002
39
36
30
83
730
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070877
PA0712-740 C+C 8002+8002
39
36
30
83
740
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070886
PA0712-750 C+C 8002+8002
39
36
30
83
750
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070895
PA0712-760 C+C 8002+8002
39
36
30
83
760
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070904
PA0712-770 C+C 8002+8002
39
36
30
83
770
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070913
PA0712-780 C+C 8002+8002
39
36
30
83
780
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070922
PA0712-790 C+C 8002+8002
39
36
30
83
790
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070931
PA0712-800 C+C 8002+8002
39
36
30
83
800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070947
PA0712-810 C+C 8002+8002
39
36
30
83
810
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070956
PA0712-820 C+C 8002+8002
39
36
30
83
820
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070965
PA0712-830 C+C 8002+8002
39
36
30
83
830
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070974
PA0712-840 C+C 8002+8002
39
36
30
83
840
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070983
PA0712-850 C+C 8002+8002
39
36
30
83
850
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33070992
PA0712-860 C+C 8002+8002
39
36
30
83
860
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071001
PA0712-870 C+C 8002+8002
39
36
30
83
870
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071017
PA0712-880 C+C 8002+8002
39
36
30
83
880
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071026
PA0712-890 C+C 8002+8002
39
36
30
83
890
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071035
PA0712-900 C+C 8002+8002
39
36
30
83
900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071044
PA0712-910 C+C 8002+8002
39
36
30
83
910
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071053
PA0712-920 C+C 8002+8002
39
36
30
83
920
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071062
PA0712-930 C+C 8002+8002
39
36
30
83
930
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071071
PA0712-940 C+C 8002+8002
39
36
30
83
940
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071087
PA0712-950 C+C 8002+8002
39
36
30
83
950
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071096
PA0712-960 C+C 8002+8002
39
36
30
83
960
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071105
PA0712-970 C+C 8002+8002
39
36
30
83
970
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071114
PA0712-980 C+C 8002+8002
39
36
30
83
980
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33071123
PA0712-990 C+C 8002+8002
39
36
30
83
990
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ