曜日別特売

パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)25.4最小曲げ半径(mm)175補強層1W質量(g/m)ホース/850内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33075987PA0716-500 F+FG150033.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075996PA0716-510 F+FG151033.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076005PA0716-520 F+FG152033.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076014PA0716-530 F+FG153033.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076023PA0716-540 F+FG154033.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076032PA0716-550 F+FG155033.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076041PA0716-560 F+FG156033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076057PA0716-570 F+FG157033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076066PA0716-580 F+FG158033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076075PA0716-590 F+FG159033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076084PA0716-600 F+FG160033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076093PA0716-610 F+FG161033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076102PA0716-620 F+FG162033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076111PA0716-630 F+FG163033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076127PA0716-640 F+FG164033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076136PA0716-650 F+FG165033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076145PA0716-660 F+FG166033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076154PA0716-670 F+FG167033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076163PA0716-680 F+FG168033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076172PA0716-690 F+FG169033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076181PA0716-700 F+FG170033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076197PA0716-710 F+FG171033.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076206PA0716-720 F+FG172033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076215PA0716-730 F+FG173033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076224PA0716-740 F+FG174033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076233PA0716-750 F+FG175033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076242PA0716-760 F+FG176033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076251PA0716-770 F+FG177033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076267PA0716-780 F+FG178033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076276PA0716-790 F+FG179033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076285PA0716-800 F+FG180033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076294PA0716-810 F+FG181033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076303PA0716-820 F+FG182033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076312PA0716-830 F+FG183033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076321PA0716-840 F+FG184033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076337PA0716-850 F+FG185033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076346PA0716-860 F+FG186033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076355PA0716-870 F+FG187033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076364PA0716-880 F+FG188033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076373PA0716-890 F+FG189033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076382PA0716-900 F+FG190033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076391PA0716-910 F+FG191033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076407PA0716-920 F+FG192033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076416PA0716-930 F+FG193033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076425PA0716-940 F+FG194033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076434PA0716-950 F+FG195033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076443PA0716-960 F+FG196033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076452PA0716-970 F+FG197033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076461PA0716-980 F+FG198033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076477PA0716-990 F+FG199033.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする