BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0716(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
33.5
最高使用圧力(MPa)
7.0
最小曲げ半径(mm)
175
寸法X(mm)
41
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
36
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
28.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/850
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
93
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33076897
PA0716-500 C+C
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076906
PA0716-510 C+C
510
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076915
PA0716-520 C+C
520
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076924
PA0716-530 C+C
530
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076933
PA0716-540 C+C
540
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076942
PA0716-550 C+C
550
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076951
PA0716-560 C+C
560
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076967
PA0716-570 C+C
570
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076976
PA0716-580 C+C
580
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076985
PA0716-590 C+C
590
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33076994
PA0716-600 C+C
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077003
PA0716-610 C+C
610
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077012
PA0716-620 C+C
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077021
PA0716-630 C+C
630
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077037
PA0716-640 C+C
640
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077046
PA0716-650 C+C
650
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077055
PA0716-660 C+C
660
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077064
PA0716-670 C+C
670
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077073
PA0716-680 C+C
680
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077082
PA0716-690 C+C
690
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077091
PA0716-700 C+C
700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077107
PA0716-710 C+C
710
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077116
PA0716-720 C+C
720
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077125
PA0716-730 C+C
730
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077134
PA0716-740 C+C
740
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077143
PA0716-750 C+C
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077152
PA0716-760 C+C
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077161
PA0716-770 C+C
770
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077177
PA0716-780 C+C
780
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077186
PA0716-790 C+C
790
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077195
PA0716-800 C+C
800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077204
PA0716-810 C+C
810
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077213
PA0716-820 C+C
820
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077222
PA0716-830 C+C
830
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077231
PA0716-840 C+C
840
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077247
PA0716-850 C+C
850
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077256
PA0716-860 C+C
860
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077265
PA0716-870 C+C
870
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077274
PA0716-880 C+C
880
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077283
PA0716-890 C+C
890
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077292
PA0716-900 C+C
900
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077301
PA0716-910 C+C
910
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077317
PA0716-920 C+C
920
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077326
PA0716-930 C+C
930
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077335
PA0716-940 C+C
940
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077344
PA0716-950 C+C
950
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077353
PA0716-960 C+C
960
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077362
PA0716-970 C+C
970
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077371
PA0716-980 C+C
980
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077387
PA0716-990 C+C
990
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ