パスカラート PA0716(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA0716(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)33.5最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)175寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/850推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33077807PA0716-500 F+F 8001+8001500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077816PA0716-510 F+F 8001+8001510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077825PA0716-520 F+F 8001+8001520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077834PA0716-530 F+F 8001+8001530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077843PA0716-540 F+F 8001+8001540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077852PA0716-550 F+F 8001+8001550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077861PA0716-560 F+F 8001+8001560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077877PA0716-570 F+F 8001+8001570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077886PA0716-580 F+F 8001+8001580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077895PA0716-590 F+F 8001+8001590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077904PA0716-600 F+F 8001+8001600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077913PA0716-610 F+F 8001+8001610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077922PA0716-620 F+F 8001+8001620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077931PA0716-630 F+F 8001+8001630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077947PA0716-640 F+F 8001+8001640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077956PA0716-650 F+F 8001+8001650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077965PA0716-660 F+F 8001+8001660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077974PA0716-670 F+F 8001+8001670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077983PA0716-680 F+F 8001+8001680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33077992PA0716-690 F+F 8001+8001690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078001PA0716-700 F+F 8001+8001700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078017PA0716-710 F+F 8001+8001710
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078026PA0716-720 F+F 8001+8001720
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078035PA0716-730 F+F 8001+8001730
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078044PA0716-740 F+F 8001+8001740
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078053PA0716-750 F+F 8001+8001750
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078062PA0716-760 F+F 8001+8001760
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078071PA0716-770 F+F 8001+8001770
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078087PA0716-780 F+F 8001+8001780
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078096PA0716-790 F+F 8001+8001790
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078105PA0716-800 F+F 8001+8001800
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078114PA0716-810 F+F 8001+8001810
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078123PA0716-820 F+F 8001+8001820
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078132PA0716-830 F+F 8001+8001830
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078141PA0716-840 F+F 8001+8001840
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078157PA0716-850 F+F 8001+8001850
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078166PA0716-860 F+F 8001+8001860
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078175PA0716-870 F+F 8001+8001870
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078184PA0716-880 F+F 8001+8001880
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078193PA0716-890 F+F 8001+8001890
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078202PA0716-900 F+F 8001+8001900
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078211PA0716-910 F+F 8001+8001910
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078227PA0716-920 F+F 8001+8001920
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078236PA0716-930 F+F 8001+8001930
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078245PA0716-940 F+F 8001+8001940
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078254PA0716-950 F+F 8001+8001950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078263PA0716-960 F+F 8001+8001960
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078272PA0716-970 F+F 8001+8001970
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078281PA0716-980 F+F 8001+8001980
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078297PA0716-990 F+F 8001+8001990
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする