パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)33.5ねじ径G1最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)175接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/850概略質量(g)口金具/450、アダプタ/240推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33078717PA0716-500 C+C 8002+800244413693500
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078726PA0716-510 C+C 8002+800244413693510
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078735PA0716-520 C+C 8002+800244413693520
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078744PA0716-530 C+C 8002+800244413693530
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078753PA0716-540 C+C 8002+800244413693540
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078762PA0716-550 C+C 8002+800244413693550
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078771PA0716-560 C+C 8002+800244413693560
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078787PA0716-570 C+C 8002+800244413693570
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078796PA0716-580 C+C 8002+800244413693580
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078805PA0716-590 C+C 8002+800244413693590
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078814PA0716-600 C+C 8002+800244413693600
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078823PA0716-610 C+C 8002+800244413693610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078832PA0716-620 C+C 8002+800244413693620
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078841PA0716-630 C+C 8002+800244413693630
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078857PA0716-640 C+C 8002+800244413693640
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078866PA0716-650 C+C 8002+800244413693650
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078875PA0716-660 C+C 8002+800244413693660
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078884PA0716-670 C+C 8002+800244413693670
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078893PA0716-680 C+C 8002+800244413693680
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078902PA0716-690 C+C 8002+800244413693690
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078911PA0716-700 C+C 8002+800244413693700
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078927PA0716-710 C+C 8002+800244413693710
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078936PA0716-720 C+C 8002+800244413693720
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078945PA0716-730 C+C 8002+800244413693730
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078954PA0716-740 C+C 8002+800244413693740
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078963PA0716-750 C+C 8002+800244413693750
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078972PA0716-760 C+C 8002+800244413693760
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078981PA0716-770 C+C 8002+800244413693770
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33078997PA0716-780 C+C 8002+800244413693780
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079006PA0716-790 C+C 8002+800244413693790
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079015PA0716-800 C+C 8002+800244413693800
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079024PA0716-810 C+C 8002+800244413693810
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079033PA0716-820 C+C 8002+800244413693820
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079042PA0716-830 C+C 8002+800244413693830
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079051PA0716-840 C+C 8002+800244413693840
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079067PA0716-850 C+C 8002+800244413693850
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079076PA0716-860 C+C 8002+800244413693860
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079085PA0716-870 C+C 8002+800244413693870
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079094PA0716-880 C+C 8002+800244413693880
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079103PA0716-890 C+C 8002+800244413693890
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079112PA0716-900 C+C 8002+800244413693900
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079121PA0716-910 C+C 8002+800244413693910
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079137PA0716-920 C+C 8002+800244413693920
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079146PA0716-930 C+C 8002+800244413693930
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079155PA0716-940 C+C 8002+800244413693940
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079164PA0716-950 C+C 8002+800244413693950
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079173PA0716-960 C+C 8002+800244413693960
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079182PA0716-970 C+C 8002+800244413693970
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079191PA0716-980 C+C 8002+800244413693980
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33079207PA0716-990 C+C 8002+800244413693990
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする