BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1404(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/4
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.6
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
17
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/240
概略質量(g)
口金具/65
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33072654
PA1404-300 C+C
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072663
PA1404-310 C+C
310
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072672
PA1404-320 C+C
320
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072681
PA1404-330 C+C
330
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072697
PA1404-340 C+C
340
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072706
PA1404-350 C+C
350
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072715
PA1404-360 C+C
360
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072724
PA1404-370 C+C
370
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072733
PA1404-380 C+C
380
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072742
PA1404-390 C+C
390
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072751
PA1404-400 C+C
400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072767
PA1404-410 C+C
410
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072776
PA1404-420 C+C
420
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072785
PA1404-430 C+C
430
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072794
PA1404-440 C+C
440
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072803
PA1404-450 C+C
450
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072812
PA1404-460 C+C
460
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072821
PA1404-470 C+C
470
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072837
PA1404-480 C+C
480
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072846
PA1404-490 C+C
490
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072855
PA1404-500 C+C
500
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072864
PA1404-510 C+C
510
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072873
PA1404-520 C+C
520
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072882
PA1404-530 C+C
530
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072891
PA1404-540 C+C
540
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072907
PA1404-550 C+C
550
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072916
PA1404-560 C+C
560
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072925
PA1404-570 C+C
570
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072934
PA1404-580 C+C
580
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072943
PA1404-590 C+C
590
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072952
PA1404-600 C+C
600
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072961
PA1404-610 C+C
610
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072977
PA1404-620 C+C
620
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072986
PA1404-630 C+C
630
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33072995
PA1404-640 C+C
640
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073004
PA1404-650 C+C
650
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073013
PA1404-660 C+C
660
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073022
PA1404-670 C+C
670
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073031
PA1404-680 C+C
680
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073047
PA1404-690 C+C
690
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073056
PA1404-700 C+C
700
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073065
PA1404-710 C+C
710
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073074
PA1404-720 C+C
720
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073083
PA1404-730 C+C
730
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073092
PA1404-740 C+C
740
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073101
PA1404-750 C+C
750
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073117
PA1404-760 C+C
760
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073126
PA1404-770 C+C
770
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073135
PA1404-780 C+C
780
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33073144
PA1404-790 C+C
790
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ