パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.6ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33074876PA1404-300 C+C 8002+800226191756300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074885PA1404-310 C+C 8002+800226191756310
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074894PA1404-320 C+C 8002+800226191756320
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074903PA1404-330 C+C 8002+800226191756330
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074912PA1404-340 C+C 8002+800226191756340
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074921PA1404-350 C+C 8002+800226191756350
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074937PA1404-360 C+C 8002+800226191756360
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074946PA1404-370 C+C 8002+800226191756370
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074955PA1404-380 C+C 8002+800226191756380
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074964PA1404-390 C+C 8002+800226191756390
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074973PA1404-400 C+C 8002+800226191756400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074982PA1404-410 C+C 8002+800226191756410
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33074991PA1404-420 C+C 8002+800226191756420
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075007PA1404-430 C+C 8002+800226191756430
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075016PA1404-440 C+C 8002+800226191756440
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075025PA1404-450 C+C 8002+800226191756450
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075034PA1404-460 C+C 8002+800226191756460
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075043PA1404-470 C+C 8002+800226191756470
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075052PA1404-480 C+C 8002+800226191756480
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075061PA1404-490 C+C 8002+800226191756490
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075077PA1404-500 C+C 8002+800226191756500
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075086PA1404-510 C+C 8002+800226191756510
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075095PA1404-520 C+C 8002+800226191756520
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075104PA1404-530 C+C 8002+800226191756530
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075113PA1404-540 C+C 8002+800226191756540
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075122PA1404-550 C+C 8002+800226191756550
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075131PA1404-560 C+C 8002+800226191756560
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075147PA1404-570 C+C 8002+800226191756570
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075156PA1404-580 C+C 8002+800226191756580
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075165PA1404-590 C+C 8002+800226191756590
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075174PA1404-600 C+C 8002+800226191756600
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075183PA1404-610 C+C 8002+800226191756610
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075192PA1404-620 C+C 8002+800226191756620
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075201PA1404-630 C+C 8002+800226191756630
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075217PA1404-640 C+C 8002+800226191756640
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075226PA1404-650 C+C 8002+800226191756650
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075235PA1404-660 C+C 8002+800226191756660
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075244PA1404-670 C+C 8002+800226191756670
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075253PA1404-680 C+C 8002+800226191756680
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075262PA1404-690 C+C 8002+800226191756690
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075271PA1404-700 C+C 8002+800226191756700
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075287PA1404-710 C+C 8002+800226191756710
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075296PA1404-720 C+C 8002+800226191756720
オープン
3,588
3,947(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075305PA1404-730 C+C 8002+800226191756730
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075314PA1404-740 C+C 8002+800226191756740
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075323PA1404-750 C+C 8002+800226191756750
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075332PA1404-760 C+C 8002+800226191756760
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075341PA1404-770 C+C 8002+800226191756770
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075357PA1404-780 C+C 8002+800226191756780
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33075366PA1404-790 C+C 8002+800226191756790
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする