パスカラート PA1406(両端金具C)

パスカラート PA1406(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1406(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.6最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/350推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33080731PA1406-300 C+C300
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080747PA1406-310 C+C310
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080756PA1406-320 C+C320
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080765PA1406-330 C+C330
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080774PA1406-340 C+C340
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080783PA1406-350 C+C350
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080792PA1406-360 C+C360
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080801PA1406-370 C+C370
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080817PA1406-380 C+C380
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080826PA1406-390 C+C390
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080835PA1406-400 C+C400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080844PA1406-410 C+C410
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080853PA1406-420 C+C420
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080862PA1406-430 C+C430
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080871PA1406-440 C+C440
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080887PA1406-450 C+C450
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080896PA1406-460 C+C460
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080905PA1406-470 C+C470
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080914PA1406-480 C+C480
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080923PA1406-490 C+C490
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080932PA1406-500 C+C500
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080941PA1406-510 C+C510
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080957PA1406-520 C+C520
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080966PA1406-530 C+C530
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080975PA1406-540 C+C540
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080984PA1406-550 C+C550
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33080993PA1406-560 C+C560
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081002PA1406-570 C+C570
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081011PA1406-580 C+C580
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081027PA1406-590 C+C590
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081036PA1406-600 C+C600
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081045PA1406-610 C+C610
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081054PA1406-620 C+C620
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081063PA1406-630 C+C630
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081072PA1406-640 C+C640
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081081PA1406-650 C+C650
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081097PA1406-660 C+C660
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081106PA1406-670 C+C670
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081115PA1406-680 C+C680
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081124PA1406-690 C+C690
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081133PA1406-700 C+C700
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081142PA1406-710 C+C710
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081151PA1406-720 C+C720
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081167PA1406-730 C+C730
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081176PA1406-740 C+C740
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081185PA1406-750 C+C750
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081194PA1406-760 C+C760
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081203PA1406-770 C+C770
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081212PA1406-780 C+C780
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33081221PA1406-790 C+C790
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする