BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1408(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
19.5
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
90
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
金具
両端金具C
寸法Y(mm)
22
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/400
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33085175
PA1408-300 C+C
300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085184
PA1408-310 C+C
310
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085193
PA1408-320 C+C
320
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085202
PA1408-330 C+C
330
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085211
PA1408-340 C+C
340
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085227
PA1408-350 C+C
350
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085236
PA1408-360 C+C
360
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085245
PA1408-370 C+C
370
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085254
PA1408-380 C+C
380
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085263
PA1408-390 C+C
390
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085272
PA1408-400 C+C
400
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085281
PA1408-410 C+C
410
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085297
PA1408-420 C+C
420
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085306
PA1408-430 C+C
430
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085315
PA1408-440 C+C
440
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085324
PA1408-450 C+C
450
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085333
PA1408-460 C+C
460
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085342
PA1408-470 C+C
470
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085351
PA1408-480 C+C
480
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085367
PA1408-490 C+C
490
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085376
PA1408-500 C+C
500
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085385
PA1408-510 C+C
510
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085394
PA1408-520 C+C
520
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085403
PA1408-530 C+C
530
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085412
PA1408-540 C+C
540
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085421
PA1408-550 C+C
550
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085437
PA1408-560 C+C
560
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085446
PA1408-570 C+C
570
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085455
PA1408-580 C+C
580
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085464
PA1408-590 C+C
590
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085473
PA1408-600 C+C
600
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085482
PA1408-610 C+C
610
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085491
PA1408-620 C+C
620
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085507
PA1408-630 C+C
630
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085516
PA1408-640 C+C
640
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085525
PA1408-650 C+C
650
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085534
PA1408-660 C+C
660
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085543
PA1408-670 C+C
670
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085552
PA1408-680 C+C
680
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085561
PA1408-690 C+C
690
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085577
PA1408-700 C+C
700
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085586
PA1408-710 C+C
710
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085595
PA1408-720 C+C
720
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085604
PA1408-730 C+C
730
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085613
PA1408-740 C+C
740
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085622
PA1408-750 C+C
750
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085631
PA1408-760 C+C
760
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085647
PA1408-770 C+C
770
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085656
PA1408-780 C+C
780
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33085665
PA1408-790 C+C
790
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ