BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1408(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1/2
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース外径(Φmm)
19.5
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
90
寸法E(mm)
33
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
22
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/400
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
67
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33086286
PA1408-300 F+F 8001+8001
300
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086295
PA1408-310 F+F 8001+8001
310
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086304
PA1408-320 F+F 8001+8001
320
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086313
PA1408-330 F+F 8001+8001
330
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086322
PA1408-340 F+F 8001+8001
340
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086331
PA1408-350 F+F 8001+8001
350
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086347
PA1408-360 F+F 8001+8001
360
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086356
PA1408-370 F+F 8001+8001
370
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086365
PA1408-380 F+F 8001+8001
380
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086374
PA1408-390 F+F 8001+8001
390
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086383
PA1408-400 F+F 8001+8001
400
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086392
PA1408-410 F+F 8001+8001
410
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086401
PA1408-420 F+F 8001+8001
420
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086417
PA1408-430 F+F 8001+8001
430
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086426
PA1408-440 F+F 8001+8001
440
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086435
PA1408-450 F+F 8001+8001
450
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086444
PA1408-460 F+F 8001+8001
460
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086453
PA1408-470 F+F 8001+8001
470
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086462
PA1408-480 F+F 8001+8001
480
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086471
PA1408-490 F+F 8001+8001
490
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086487
PA1408-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086496
PA1408-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086505
PA1408-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086514
PA1408-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086523
PA1408-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086532
PA1408-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086541
PA1408-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086557
PA1408-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086566
PA1408-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086575
PA1408-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086584
PA1408-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086593
PA1408-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086602
PA1408-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086611
PA1408-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086627
PA1408-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086636
PA1408-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086645
PA1408-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086654
PA1408-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086663
PA1408-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086672
PA1408-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086681
PA1408-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086697
PA1408-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086706
PA1408-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086715
PA1408-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086724
PA1408-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086733
PA1408-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086742
PA1408-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086751
PA1408-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086767
PA1408-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33086776
PA1408-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ