BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1408(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
19.5
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
90
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
1W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/400
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33087397
PA1408-300 C+C 8002+8002
35
27
22
67
300
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087406
PA1408-310 C+C 8002+8002
35
27
22
67
310
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087415
PA1408-320 C+C 8002+8002
35
27
22
67
320
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087424
PA1408-330 C+C 8002+8002
35
27
22
67
330
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087433
PA1408-340 C+C 8002+8002
35
27
22
67
340
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087442
PA1408-350 C+C 8002+8002
35
27
22
67
350
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087451
PA1408-360 C+C 8002+8002
35
27
22
67
360
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087467
PA1408-370 C+C 8002+8002
35
27
22
67
370
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087476
PA1408-380 C+C 8002+8002
35
27
22
67
380
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087485
PA1408-390 C+C 8002+8002
35
27
22
67
390
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087494
PA1408-400 C+C 8002+8002
35
27
22
67
400
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087503
PA1408-410 C+C 8002+8002
35
27
22
67
410
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087512
PA1408-420 C+C 8002+8002
35
27
22
67
420
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087521
PA1408-430 C+C 8002+8002
35
27
22
67
430
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087537
PA1408-440 C+C 8002+8002
35
27
22
67
440
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087546
PA1408-450 C+C 8002+8002
35
27
22
67
450
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087555
PA1408-460 C+C 8002+8002
35
27
22
67
460
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087564
PA1408-470 C+C 8002+8002
35
27
22
67
470
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087573
PA1408-480 C+C 8002+8002
35
27
22
67
480
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087582
PA1408-490 C+C 8002+8002
35
27
22
67
490
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087591
PA1408-500 C+C 8002+8002
35
27
22
67
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087607
PA1408-510 C+C 8002+8002
35
27
22
67
510
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087616
PA1408-520 C+C 8002+8002
35
27
22
67
520
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087625
PA1408-530 C+C 8002+8002
35
27
22
67
530
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087634
PA1408-540 C+C 8002+8002
35
27
22
67
540
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087643
PA1408-550 C+C 8002+8002
35
27
22
67
550
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087652
PA1408-560 C+C 8002+8002
35
27
22
67
560
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087661
PA1408-570 C+C 8002+8002
35
27
22
67
570
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087677
PA1408-580 C+C 8002+8002
35
27
22
67
580
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087686
PA1408-590 C+C 8002+8002
35
27
22
67
590
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087695
PA1408-600 C+C 8002+8002
35
27
22
67
600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087704
PA1408-610 C+C 8002+8002
35
27
22
67
610
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087713
PA1408-620 C+C 8002+8002
35
27
22
67
620
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087722
PA1408-630 C+C 8002+8002
35
27
22
67
630
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087731
PA1408-640 C+C 8002+8002
35
27
22
67
640
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087747
PA1408-650 C+C 8002+8002
35
27
22
67
650
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087756
PA1408-660 C+C 8002+8002
35
27
22
67
660
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087765
PA1408-670 C+C 8002+8002
35
27
22
67
670
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087774
PA1408-680 C+C 8002+8002
35
27
22
67
680
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087783
PA1408-690 C+C 8002+8002
35
27
22
67
690
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087792
PA1408-700 C+C 8002+8002
35
27
22
67
700
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087801
PA1408-710 C+C 8002+8002
35
27
22
67
710
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087817
PA1408-720 C+C 8002+8002
35
27
22
67
720
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087826
PA1408-730 C+C 8002+8002
35
27
22
67
730
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087835
PA1408-740 C+C 8002+8002
35
27
22
67
740
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087844
PA1408-750 C+C 8002+8002
35
27
22
67
750
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087853
PA1408-760 C+C 8002+8002
35
27
22
67
760
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087862
PA1408-770 C+C 8002+8002
35
27
22
67
770
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087871
PA1408-780 C+C 8002+8002
35
27
22
67
780
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33087887
PA1408-790 C+C 8002+8002
35
27
22
67
790
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ