曜日別特売

パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全382種類を絞り込む
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
382種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33088501PA1412-500 F+FG3/450019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088517PA1412-510 F+FG3/451019.029.5
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088526PA1412-520 F+FG3/452019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088535PA1412-530 F+FG3/453019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088544PA1412-540 F+FG3/454019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088553PA1412-550 F+FG3/455019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088562PA1412-560 F+FG3/456019.029.5
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088571PA1412-570 F+FG3/457019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088587PA1412-580 F+FG3/458019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088596PA1412-590 F+FG3/459019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088605PA1412-600 F+FG3/460019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088614PA1412-610 F+FG3/461019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088623PA1412-620 F+FG3/462019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088632PA1412-630 F+FG3/463019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088641PA1412-640 F+FG3/464019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088657PA1412-650 F+FG3/465019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088666PA1412-660 F+FG3/466019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088675PA1412-670 F+FG3/467019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088684PA1412-680 F+FG3/468019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088693PA1412-690 F+FG3/469019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088702PA1412-700 F+FG3/470019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088711PA1412-710 F+FG3/471019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088727PA1412-720 F+FG3/472019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088736PA1412-730 F+FG3/473019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088745PA1412-740 F+FG3/474019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088754PA1412-750 F+FG3/475019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088763PA1412-760 F+FG3/476019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088772PA1412-770 F+FG3/477019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088781PA1412-780 F+FG3/478019.029.5
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088797PA1412-790 F+FG3/479019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088806PA1412-800 F+FG3/480019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088815PA1412-810 F+FG3/481019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088824PA1412-820 F+FG3/482019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088833PA1412-830 F+FG3/483019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088842PA1412-840 F+FG3/484019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088851PA1412-850 F+FG3/485019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088867PA1412-860 F+FG3/486019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088876PA1412-870 F+FG3/487019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088885PA1412-880 F+FG3/488019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088894PA1412-890 F+FG3/489019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088903PA1412-900 F+FG3/490019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088912PA1412-910 F+FG3/491019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088921PA1412-920 F+FG3/492019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088937PA1412-930 F+FG3/493019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088946PA1412-940 F+FG3/494019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088955PA1412-950 F+FG3/495019.029.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088964PA1412-960 F+FG3/496019.029.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088973PA1412-970 F+FG3/497019.029.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088982PA1412-980 F+FG3/498019.029.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33088991PA1412-990 F+FG3/499019.029.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33088806
2017-09-20
用途: 高圧の油圧で破損しそうになった為、保守で使用。
有限会社西原エンジニアリング

何時も欲しいサイズのホースを任意の寸法で短期で納品して戴けるので非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする