曜日別特売

パスカラート PA1412(両端金具C)

パスカラート PA1412(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1412(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用内容量1本
182件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33089411PA1412-500 C+CG3/450019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089427PA1412-510 C+CG3/451019.029.5
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089436PA1412-520 C+CG3/452019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089445PA1412-530 C+CG3/453019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089454PA1412-540 C+CG3/454019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089463PA1412-550 C+CG3/455019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089472PA1412-560 C+CG3/456019.029.5
オープン
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089481PA1412-570 C+CG3/457019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089497PA1412-580 C+CG3/458019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089506PA1412-590 C+CG3/459019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089515PA1412-600 C+CG3/460019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089524PA1412-610 C+CG3/461019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089533PA1412-620 C+CG3/462019.029.5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089542PA1412-630 C+CG3/463019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089551PA1412-640 C+CG3/464019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089567PA1412-650 C+CG3/465019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089576PA1412-660 C+CG3/466019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089585PA1412-670 C+CG3/467019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089594PA1412-680 C+CG3/468019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089603PA1412-690 C+CG3/469019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089612PA1412-700 C+CG3/470019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089621PA1412-710 C+CG3/471019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089637PA1412-720 C+CG3/472019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089646PA1412-730 C+CG3/473019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089655PA1412-740 C+CG3/474019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089664PA1412-750 C+CG3/475019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089673PA1412-760 C+CG3/476019.029.5
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089682PA1412-770 C+CG3/477019.029.5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089691PA1412-780 C+CG3/478019.029.5
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089707PA1412-790 C+CG3/479019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089716PA1412-800 C+CG3/480019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089725PA1412-810 C+CG3/481019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089734PA1412-820 C+CG3/482019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089743PA1412-830 C+CG3/483019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089752PA1412-840 C+CG3/484019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089761PA1412-850 C+CG3/485019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089777PA1412-860 C+CG3/486019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089786PA1412-870 C+CG3/487019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089795PA1412-880 C+CG3/488019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089804PA1412-890 C+CG3/489019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089813PA1412-900 C+CG3/490019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089822PA1412-910 C+CG3/491019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089831PA1412-920 C+CG3/492019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089847PA1412-930 C+CG3/493019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089856PA1412-940 C+CG3/494019.029.5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089865PA1412-950 C+CG3/495019.029.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089874PA1412-960 C+CG3/496019.029.5
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089883PA1412-970 C+CG3/497019.029.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089892PA1412-980 C+CG3/498019.029.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33089901PA1412-990 C+CG3/499019.029.5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする