BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1412(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途
一般油圧配管用
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
182
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
金具
ホース外径(Φmm)
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33091231
PA1412-500 C+C 8002+8002
39
36
30
83
500
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091247
PA1412-510 C+C 8002+8002
39
36
30
83
510
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091256
PA1412-520 C+C 8002+8002
39
36
30
83
520
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091265
PA1412-530 C+C 8002+8002
39
36
30
83
530
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091274
PA1412-540 C+C 8002+8002
39
36
30
83
540
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091283
PA1412-550 C+C 8002+8002
39
36
30
83
550
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091292
PA1412-560 C+C 8002+8002
39
36
30
83
560
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091301
PA1412-570 C+C 8002+8002
39
36
30
83
570
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091317
PA1412-580 C+C 8002+8002
39
36
30
83
580
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091326
PA1412-590 C+C 8002+8002
39
36
30
83
590
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091335
PA1412-600 C+C 8002+8002
39
36
30
83
600
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091344
PA1412-610 C+C 8002+8002
39
36
30
83
610
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091353
PA1412-620 C+C 8002+8002
39
36
30
83
620
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091362
PA1412-630 C+C 8002+8002
39
36
30
83
630
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091371
PA1412-640 C+C 8002+8002
39
36
30
83
640
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091387
PA1412-650 C+C 8002+8002
39
36
30
83
650
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091396
PA1412-660 C+C 8002+8002
39
36
30
83
660
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091405
PA1412-670 C+C 8002+8002
39
36
30
83
670
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091414
PA1412-680 C+C 8002+8002
39
36
30
83
680
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091423
PA1412-690 C+C 8002+8002
39
36
30
83
690
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091432
PA1412-700 C+C 8002+8002
39
36
30
83
700
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091441
PA1412-710 C+C 8002+8002
39
36
30
83
710
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091457
PA1412-720 C+C 8002+8002
39
36
30
83
720
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091466
PA1412-730 C+C 8002+8002
39
36
30
83
730
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091475
PA1412-740 C+C 8002+8002
39
36
30
83
740
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091484
PA1412-750 C+C 8002+8002
39
36
30
83
750
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091493
PA1412-760 C+C 8002+8002
39
36
30
83
760
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091502
PA1412-770 C+C 8002+8002
39
36
30
83
770
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091511
PA1412-780 C+C 8002+8002
39
36
30
83
780
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091527
PA1412-790 C+C 8002+8002
39
36
30
83
790
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091536
PA1412-800 C+C 8002+8002
39
36
30
83
800
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091545
PA1412-810 C+C 8002+8002
39
36
30
83
810
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091554
PA1412-820 C+C 8002+8002
39
36
30
83
820
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091563
PA1412-830 C+C 8002+8002
39
36
30
83
830
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091572
PA1412-840 C+C 8002+8002
39
36
30
83
840
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091581
PA1412-850 C+C 8002+8002
39
36
30
83
850
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091597
PA1412-860 C+C 8002+8002
39
36
30
83
860
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091606
PA1412-870 C+C 8002+8002
39
36
30
83
870
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091615
PA1412-880 C+C 8002+8002
39
36
30
83
880
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091624
PA1412-890 C+C 8002+8002
39
36
30
83
890
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091633
PA1412-900 C+C 8002+8002
39
36
30
83
900
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091642
PA1412-910 C+C 8002+8002
39
36
30
83
910
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091651
PA1412-920 C+C 8002+8002
39
36
30
83
920
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091667
PA1412-930 C+C 8002+8002
39
36
30
83
930
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091676
PA1412-940 C+C 8002+8002
39
36
30
83
940
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091685
PA1412-950 C+C 8002+8002
39
36
30
83
950
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091694
PA1412-960 C+C 8002+8002
39
36
30
83
960
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091703
PA1412-970 C+C 8002+8002
39
36
30
83
970
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091712
PA1412-980 C+C 8002+8002
39
36
30
83
980
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33091721
PA1412-990 C+C 8002+8002
39
36
30
83
990
19.0
両端金具C+アダプタ付
29.5
G3/4
14.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ