曜日別特売

パスカラート PA1416(両端金具C)

パスカラート PA1416(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)35.8最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/1230概略質量(g)口金具/450推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93内容量1本
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33096847PA1416-500 C+C500
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096856PA1416-510 C+C510
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096865PA1416-520 C+C520
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096874PA1416-530 C+C530
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096883PA1416-540 C+C540
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096892PA1416-550 C+C550
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096901PA1416-560 C+C560
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096917PA1416-570 C+C570
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096926PA1416-580 C+C580
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096935PA1416-590 C+C590
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096944PA1416-600 C+C600
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096953PA1416-610 C+C610
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096962PA1416-620 C+C620
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096971PA1416-630 C+C630
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096987PA1416-640 C+C640
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33096996PA1416-650 C+C650
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097005PA1416-660 C+C660
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097014PA1416-670 C+C670
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097023PA1416-680 C+C680
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097032PA1416-690 C+C690
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097041PA1416-700 C+C700
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097057PA1416-710 C+C710
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097066PA1416-720 C+C720
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097075PA1416-730 C+C730
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097084PA1416-740 C+C740
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097093PA1416-750 C+C750
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097102PA1416-760 C+C760
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097111PA1416-770 C+C770
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097127PA1416-780 C+C780
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097136PA1416-790 C+C790
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097145PA1416-800 C+C800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097154PA1416-810 C+C810
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097163PA1416-820 C+C820
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097172PA1416-830 C+C830
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097181PA1416-840 C+C840
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097197PA1416-850 C+C850
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097206PA1416-860 C+C860
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097215PA1416-870 C+C870
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097224PA1416-880 C+C880
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097233PA1416-890 C+C890
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097242PA1416-900 C+C900
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097251PA1416-910 C+C910
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097267PA1416-920 C+C920
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097276PA1416-930 C+C930
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097285PA1416-940 C+C940
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097294PA1416-950 C+C950
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097303PA1416-960 C+C960
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097312PA1416-970 C+C970
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097321PA1416-980 C+C980
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097337PA1416-990 C+C990
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする