BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1416(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
35.8
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
180
寸法E(mm)
42
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
36
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/1230
概略質量(g)
口金具/445、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
93
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33097757
PA1416-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097766
PA1416-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097775
PA1416-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097784
PA1416-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097793
PA1416-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097802
PA1416-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097811
PA1416-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097827
PA1416-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097836
PA1416-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097845
PA1416-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097854
PA1416-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097863
PA1416-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097872
PA1416-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097881
PA1416-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097897
PA1416-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097906
PA1416-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097915
PA1416-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097924
PA1416-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097933
PA1416-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097942
PA1416-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097951
PA1416-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097967
PA1416-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097976
PA1416-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097985
PA1416-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33097994
PA1416-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098003
PA1416-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098012
PA1416-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098021
PA1416-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098037
PA1416-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098046
PA1416-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098055
PA1416-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098064
PA1416-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098073
PA1416-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098082
PA1416-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098091
PA1416-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098107
PA1416-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098116
PA1416-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098125
PA1416-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098134
PA1416-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098143
PA1416-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098152
PA1416-900 F+F 8001+8001
900
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098161
PA1416-910 F+F 8001+8001
910
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098177
PA1416-920 F+F 8001+8001
920
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098186
PA1416-930 F+F 8001+8001
930
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098195
PA1416-940 F+F 8001+8001
940
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098204
PA1416-950 F+F 8001+8001
950
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098213
PA1416-960 F+F 8001+8001
960
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098222
PA1416-970 F+F 8001+8001
970
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098231
PA1416-980 F+F 8001+8001
980
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098247
PA1416-990 F+F 8001+8001
990
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ