BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA1416(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
25.4
金具
両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
35.8
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
180
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/1230
概略質量(g)
口金具/450、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33098667
PA1416-500 C+C 8002+8002
44
41
36
93
500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098676
PA1416-510 C+C 8002+8002
44
41
36
93
510
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098685
PA1416-520 C+C 8002+8002
44
41
36
93
520
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098694
PA1416-530 C+C 8002+8002
44
41
36
93
530
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098703
PA1416-540 C+C 8002+8002
44
41
36
93
540
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098712
PA1416-550 C+C 8002+8002
44
41
36
93
550
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098721
PA1416-560 C+C 8002+8002
44
41
36
93
560
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098737
PA1416-570 C+C 8002+8002
44
41
36
93
570
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098746
PA1416-580 C+C 8002+8002
44
41
36
93
580
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098755
PA1416-590 C+C 8002+8002
44
41
36
93
590
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098764
PA1416-600 C+C 8002+8002
44
41
36
93
600
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098773
PA1416-610 C+C 8002+8002
44
41
36
93
610
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098782
PA1416-620 C+C 8002+8002
44
41
36
93
620
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098791
PA1416-630 C+C 8002+8002
44
41
36
93
630
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098807
PA1416-640 C+C 8002+8002
44
41
36
93
640
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098816
PA1416-650 C+C 8002+8002
44
41
36
93
650
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098825
PA1416-660 C+C 8002+8002
44
41
36
93
660
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098834
PA1416-670 C+C 8002+8002
44
41
36
93
670
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098843
PA1416-680 C+C 8002+8002
44
41
36
93
680
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098852
PA1416-690 C+C 8002+8002
44
41
36
93
690
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098861
PA1416-700 C+C 8002+8002
44
41
36
93
700
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098877
PA1416-710 C+C 8002+8002
44
41
36
93
710
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098886
PA1416-720 C+C 8002+8002
44
41
36
93
720
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098895
PA1416-730 C+C 8002+8002
44
41
36
93
730
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098904
PA1416-740 C+C 8002+8002
44
41
36
93
740
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098913
PA1416-750 C+C 8002+8002
44
41
36
93
750
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098922
PA1416-760 C+C 8002+8002
44
41
36
93
760
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098931
PA1416-770 C+C 8002+8002
44
41
36
93
770
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098947
PA1416-780 C+C 8002+8002
44
41
36
93
780
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098956
PA1416-790 C+C 8002+8002
44
41
36
93
790
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098965
PA1416-800 C+C 8002+8002
44
41
36
93
800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098974
PA1416-810 C+C 8002+8002
44
41
36
93
810
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098983
PA1416-820 C+C 8002+8002
44
41
36
93
820
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33098992
PA1416-830 C+C 8002+8002
44
41
36
93
830
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099001
PA1416-840 C+C 8002+8002
44
41
36
93
840
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099017
PA1416-850 C+C 8002+8002
44
41
36
93
850
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099026
PA1416-860 C+C 8002+8002
44
41
36
93
860
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099035
PA1416-870 C+C 8002+8002
44
41
36
93
870
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099044
PA1416-880 C+C 8002+8002
44
41
36
93
880
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099053
PA1416-890 C+C 8002+8002
44
41
36
93
890
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099062
PA1416-900 C+C 8002+8002
44
41
36
93
900
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099071
PA1416-910 C+C 8002+8002
44
41
36
93
910
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099087
PA1416-920 C+C 8002+8002
44
41
36
93
920
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099096
PA1416-930 C+C 8002+8002
44
41
36
93
930
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099105
PA1416-940 C+C 8002+8002
44
41
36
93
940
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099114
PA1416-950 C+C 8002+8002
44
41
36
93
950
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099123
PA1416-960 C+C 8002+8002
44
41
36
93
960
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099132
PA1416-970 C+C 8002+8002
44
41
36
93
970
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099141
PA1416-980 C+C 8002+8002
44
41
36
93
980
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099157
PA1416-990 C+C 8002+8002
44
41
36
93
990
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ