パスカラート PA2104(両端金具F)

パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(9件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250内容量1本
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33099577PA2104-300 F+FG1/4300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
33099586PA2104-310 F+FG1/4310
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099595PA2104-320 F+FG1/4320
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099604PA2104-330 F+FG1/4330
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099613PA2104-340 F+FG1/4340
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099622PA2104-350 F+FG1/4350
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33099631PA2104-360 F+FG1/4360
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099647PA2104-370 F+FG1/4370
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099656PA2104-380 F+FG1/4380
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099665PA2104-390 F+FG1/4390
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099674PA2104-400 F+FG1/4400
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33099683PA2104-410 F+FG1/4410
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33099692PA2104-420 F+FG1/4420
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099701PA2104-430 F+FG1/4430
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099717PA2104-440 F+FG1/4440
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099726PA2104-450 F+FG1/4450
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33099735PA2104-460 F+FG1/4460
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099744PA2104-470 F+FG1/4470
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099753PA2104-480 F+FG1/4480
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099762PA2104-490 F+FG1/4490
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099771PA2104-500 F+FG1/4500
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33099787PA2104-510 F+FG1/4510
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099796PA2104-520 F+FG1/4520
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099805PA2104-530 F+FG1/4530
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099814PA2104-540 F+FG1/4540
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099823PA2104-550 F+FG1/4550
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
33099832PA2104-560 F+FG1/4560
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099841PA2104-570 F+FG1/4570
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099857PA2104-580 F+FG1/4580
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099866PA2104-590 F+FG1/4590
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099875PA2104-600 F+FG1/4600
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
33099884PA2104-610 F+FG1/4610
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099893PA2104-620 F+FG1/4620
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099902PA2104-630 F+FG1/4630
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099911PA2104-640 F+FG1/4640
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099927PA2104-650 F+FG1/4650
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33099936PA2104-660 F+FG1/4660
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099945PA2104-670 F+FG1/4670
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099954PA2104-680 F+FG1/4680
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099963PA2104-690 F+FG1/4690
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099972PA2104-700 F+FG1/4700
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33099981PA2104-710 F+FG1/4710
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33099997PA2104-720 F+FG1/4720
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33100006PA2104-730 F+FG1/4730
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33100015PA2104-740 F+FG1/4740
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33100024PA2104-750 F+FG1/4750
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33100033PA2104-760 F+FG1/4760
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
33100042PA2104-770 F+FG1/4770
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33100051PA2104-780 F+FG1/4780
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33100067PA2104-790 F+FG1/4790
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33100173
2024-06-10
用途: 乗用茶刈機の油圧ホース交換
農・林・水産業

(株)寺田製作所製の乗用茶刈機を農作業で使っています。
先日、油圧ホースが油圧ポンプの駆動用Vベルトで擦れて油漏れが発生。
修理のためこの商品と交換したところ、問題無く取付が出来ました。
再発防止のため交換した油圧ホースは、Vベルトに干渉しない位置へ
ケーブルタイで固定して置きました。

対象商品 : 33100006
2023-11-22
用途: 小型ホイールローダーに取り付け
製造業

小型ホイールローダーのメンテ時に交換いたしました。口金のサイズとホースの長さが判れば自分で交換できるので業者に依頼するより安価で入手できます。次回も別な部分のシリンダーのホースを交換する予定ですので、またモノタロウさんにはお世話になろうかと思います。いつも助かり感謝です!!

対象商品 : 33100426
2022-06-09
用途: 搬送機器の補修に使用しました。
サービス業

曲げ半径が小さく出来、大変取回しが楽なホースです。カシメもしっかりしており、丁寧に作られています。

1が参考にしています
対象商品 : 33100277
2022-08-02
用途: 現場で使用
製造業

水圧ポンプとして最初短めのを頼みました。
使って見たらピッタリ合ったので、今度は、長めのサイズ2本追加して頼みます。

対象商品 : 33100313
2021-05-23
用途: 機械のホース交換
及川左官

商品の到着時間も早くしっかり品物もしていて良かったです!金額も安くて納得

対象商品 : 33099577
2019-12-03
用途: 運搬車のダンプホース交換
農・林・水産業

古い油圧ホースで販売していない
異径アダプタを使って交換した
ダンプ使いて最高です。

対象商品 : 33099927
2020-06-07
用途: シリンダー修理
製造業

品物特に問題ありません。また機会がありましたら購入させて頂きます。

対象商品 : 33099771
2017-01-11
用途: 小型バックホーの油圧ホース整備

耐圧性が有りながら柔らかく取り回し易い、各種アダプタと組み合わせる事で各社に対応出来るかと思う。当日出荷対応品が有り早めに対処できる。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする