曜日別特売

パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)13.8ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33102903PA2104-300 C+C 8002+800226191756300
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33102912PA2104-310 C+C 8002+800226191756310
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102921PA2104-320 C+C 8002+800226191756320
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102937PA2104-330 C+C 8002+800226191756330
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102946PA2104-340 C+C 8002+800226191756340
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102955PA2104-350 C+C 8002+800226191756350
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102964PA2104-360 C+C 8002+800226191756360
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102973PA2104-370 C+C 8002+800226191756370
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102982PA2104-380 C+C 8002+800226191756380
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33102991PA2104-390 C+C 8002+800226191756390
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103007PA2104-400 C+C 8002+800226191756400
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103016PA2104-410 C+C 8002+800226191756410
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103025PA2104-420 C+C 8002+800226191756420
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103034PA2104-430 C+C 8002+800226191756430
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103043PA2104-440 C+C 8002+800226191756440
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103052PA2104-450 C+C 8002+800226191756450
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103061PA2104-460 C+C 8002+800226191756460
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103077PA2104-470 C+C 8002+800226191756470
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103086PA2104-480 C+C 8002+800226191756480
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103095PA2104-490 C+C 8002+800226191756490
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103104PA2104-500 C+C 8002+800226191756500
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103113PA2104-510 C+C 8002+800226191756510
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103122PA2104-520 C+C 8002+800226191756520
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103131PA2104-530 C+C 8002+800226191756530
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103147PA2104-540 C+C 8002+800226191756540
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103156PA2104-550 C+C 8002+800226191756550
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103165PA2104-560 C+C 8002+800226191756560
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103174PA2104-570 C+C 8002+800226191756570
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103183PA2104-580 C+C 8002+800226191756580
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103192PA2104-590 C+C 8002+800226191756590
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103201PA2104-600 C+C 8002+800226191756600
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103217PA2104-610 C+C 8002+800226191756610
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103226PA2104-620 C+C 8002+800226191756620
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103235PA2104-630 C+C 8002+800226191756630
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103244PA2104-640 C+C 8002+800226191756640
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103253PA2104-650 C+C 8002+800226191756650
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103262PA2104-660 C+C 8002+800226191756660
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103271PA2104-670 C+C 8002+800226191756670
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103287PA2104-680 C+C 8002+800226191756680
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103296PA2104-690 C+C 8002+800226191756690
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103305PA2104-700 C+C 8002+800226191756700
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103314PA2104-710 C+C 8002+800226191756710
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103323PA2104-720 C+C 8002+800226191756720
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103332PA2104-730 C+C 8002+800226191756730
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103341PA2104-740 C+C 8002+800226191756740
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103357PA2104-750 C+C 8002+800226191756750
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103366PA2104-760 C+C 8002+800226191756760
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103375PA2104-770 C+C 8002+800226191756770
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103384PA2104-780 C+C 8002+800226191756780
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33103393PA2104-790 C+C 8002+800226191756790
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33102937
2021-02-15
用途: ユンボのメンテナンス
農・林・水産業

ユンボの油圧ホース漏れで購入 私の場合は片側押すネジの為アダプター付きを購入 片側
のアダプターは保管し 今度はアダプター無しで対応します。純正品では無いのでアダプター
等の考えが必要ですが安価で修理出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 33103201
2017-03-22
用途: ミニユンボのホースとして交換
製造業

損良くなく使えてます。必要な時にすぐに届いてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする