曜日別特売

パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33106236PA2106-300 F+F 8001+8001300
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
33106245PA2106-310 F+F 8001+8001310
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106254PA2106-320 F+F 8001+8001320
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106263PA2106-330 F+F 8001+8001330
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106272PA2106-340 F+F 8001+8001340
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106281PA2106-350 F+F 8001+8001350
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106297PA2106-360 F+F 8001+8001360
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106306PA2106-370 F+F 8001+8001370
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106315PA2106-380 F+F 8001+8001380
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106324PA2106-390 F+F 8001+8001390
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106333PA2106-400 F+F 8001+8001400
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106342PA2106-410 F+F 8001+8001410
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106351PA2106-420 F+F 8001+8001420
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106367PA2106-430 F+F 8001+8001430
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106376PA2106-440 F+F 8001+8001440
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106385PA2106-450 F+F 8001+8001450
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106394PA2106-460 F+F 8001+8001460
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106403PA2106-470 F+F 8001+8001470
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106412PA2106-480 F+F 8001+8001480
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106421PA2106-490 F+F 8001+8001490
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106437PA2106-500 F+F 8001+8001500
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
33106446PA2106-510 F+F 8001+8001510
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106455PA2106-520 F+F 8001+8001520
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106464PA2106-530 F+F 8001+8001530
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106473PA2106-540 F+F 8001+8001540
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106482PA2106-550 F+F 8001+8001550
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106491PA2106-560 F+F 8001+8001560
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106507PA2106-570 F+F 8001+8001570
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106516PA2106-580 F+F 8001+8001580
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106525PA2106-590 F+F 8001+8001590
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106534PA2106-600 F+F 8001+8001600
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106543PA2106-610 F+F 8001+8001610
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106552PA2106-620 F+F 8001+8001620
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106561PA2106-630 F+F 8001+8001630
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106577PA2106-640 F+F 8001+8001640
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106586PA2106-650 F+F 8001+8001650
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106595PA2106-660 F+F 8001+8001660
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106604PA2106-670 F+F 8001+8001670
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106613PA2106-680 F+F 8001+8001680
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106622PA2106-690 F+F 8001+8001690
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106631PA2106-700 F+F 8001+8001700
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106647PA2106-710 F+F 8001+8001710
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106656PA2106-720 F+F 8001+8001720
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106665PA2106-730 F+F 8001+8001730
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106674PA2106-740 F+F 8001+8001740
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106683PA2106-750 F+F 8001+8001750
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106692PA2106-760 F+F 8001+8001760
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106701PA2106-770 F+F 8001+8001770
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106717PA2106-780 F+F 8001+8001780
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
33106726PA2106-790 F+F 8001+8001790
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33106972
2018-05-31
用途: 重機の修理
建設業・工事業

大手メーカー製ですので、安心して使用できます。長さの種類も豊富でまた次回も注文したいと思います。

対象商品 : 33106236
2014-01-28
用途: 建機油圧ホース交換、油圧ハンマ用ホース交換

高圧用(20.1MPa)にも関わらず曲げ半径が小さく柔らかい、アダプタを改造する等すれば各社の油圧ホースと互換可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする