パスカラート PA2108(両端金具C)

パスカラート PA2108(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67内容量1本
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33109562PA2108-300 C+C300
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109571PA2108-310 C+C310
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109587PA2108-320 C+C320
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109596PA2108-330 C+C330
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109605PA2108-340 C+C340
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109614PA2108-350 C+C350
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109623PA2108-360 C+C360
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109632PA2108-370 C+C370
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109641PA2108-380 C+C380
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109657PA2108-390 C+C390
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109666PA2108-400 C+C400
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109675PA2108-410 C+C410
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109684PA2108-420 C+C420
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109693PA2108-430 C+C430
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109702PA2108-440 C+C440
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109711PA2108-450 C+C450
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109727PA2108-460 C+C460
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109736PA2108-470 C+C470
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109745PA2108-480 C+C480
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109754PA2108-490 C+C490
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109763PA2108-500 C+C500
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109772PA2108-510 C+C510
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109781PA2108-520 C+C520
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109797PA2108-530 C+C530
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109806PA2108-540 C+C540
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109815PA2108-550 C+C550
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109824PA2108-560 C+C560
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109833PA2108-570 C+C570
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109842PA2108-580 C+C580
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109851PA2108-590 C+C590
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109867PA2108-600 C+C600
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109876PA2108-610 C+C610
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109885PA2108-620 C+C620
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109894PA2108-630 C+C630
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109903PA2108-640 C+C640
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109912PA2108-650 C+C650
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109921PA2108-660 C+C660
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109937PA2108-670 C+C670
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109946PA2108-680 C+C680
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109955PA2108-690 C+C690
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109964PA2108-700 C+C700
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109973PA2108-710 C+C710
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109982PA2108-720 C+C720
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33109991PA2108-730 C+C730
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110007PA2108-740 C+C740
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110016PA2108-750 C+C750
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110025PA2108-760 C+C760
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110034PA2108-770 C+C770
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110043PA2108-780 C+C780
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110052PA2108-790 C+C790
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33110305
2022-10-12
用途: 部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品 : 33110296
2020-07-24
用途: 油圧ユニット製作
サービス業

作りもしっかりしていてリーズナブルで50ミリ単位でオーダー出来るので完璧です。
また、オーダーします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする