パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33110673PA2108-300 F+F 8001+8001300
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110682PA2108-310 F+F 8001+8001310
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110691PA2108-320 F+F 8001+8001320
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110707PA2108-330 F+F 8001+8001330
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110716PA2108-340 F+F 8001+8001340
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110725PA2108-350 F+F 8001+8001350
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110734PA2108-360 F+F 8001+8001360
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110743PA2108-370 F+F 8001+8001370
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110752PA2108-380 F+F 8001+8001380
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110761PA2108-390 F+F 8001+8001390
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110777PA2108-400 F+F 8001+8001400
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110786PA2108-410 F+F 8001+8001410
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110795PA2108-420 F+F 8001+8001420
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110804PA2108-430 F+F 8001+8001430
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110813PA2108-440 F+F 8001+8001440
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110822PA2108-450 F+F 8001+8001450
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110831PA2108-460 F+F 8001+8001460
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110847PA2108-470 F+F 8001+8001470
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110856PA2108-480 F+F 8001+8001480
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110865PA2108-490 F+F 8001+8001490
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110874PA2108-500 F+F 8001+8001500
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110883PA2108-510 F+F 8001+8001510
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110892PA2108-520 F+F 8001+8001520
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110901PA2108-530 F+F 8001+8001530
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110917PA2108-540 F+F 8001+8001540
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110926PA2108-550 F+F 8001+8001550
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110935PA2108-560 F+F 8001+8001560
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110944PA2108-570 F+F 8001+8001570
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110953PA2108-580 F+F 8001+8001580
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110962PA2108-590 F+F 8001+8001590
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110971PA2108-600 F+F 8001+8001600
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110987PA2108-610 F+F 8001+8001610
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
33110996PA2108-620 F+F 8001+8001620
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111005PA2108-630 F+F 8001+8001630
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111014PA2108-640 F+F 8001+8001640
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111023PA2108-650 F+F 8001+8001650
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111032PA2108-660 F+F 8001+8001660
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111041PA2108-670 F+F 8001+8001670
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111057PA2108-680 F+F 8001+8001680
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111066PA2108-690 F+F 8001+8001690
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111075PA2108-700 F+F 8001+8001700
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111084PA2108-710 F+F 8001+8001710
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111093PA2108-720 F+F 8001+8001720
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111102PA2108-730 F+F 8001+8001730
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111111PA2108-740 F+F 8001+8001740
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111127PA2108-750 F+F 8001+8001750
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111136PA2108-760 F+F 8001+8001760
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111145PA2108-770 F+F 8001+8001770
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111154PA2108-780 F+F 8001+8001780
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111163PA2108-790 F+F 8001+8001790
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33110971
2015-06-29
用途: エアーコンプレッサーの出口
浅井電工株式会社

予定通り

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする