BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2108(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
22.2
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
110
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)
1/2
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33111784
PA2108-300 C+C 8002+8002
35
27
22
67
300
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111793
PA2108-310 C+C 8002+8002
35
27
22
67
310
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111802
PA2108-320 C+C 8002+8002
35
27
22
67
320
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111811
PA2108-330 C+C 8002+8002
35
27
22
67
330
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111827
PA2108-340 C+C 8002+8002
35
27
22
67
340
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111836
PA2108-350 C+C 8002+8002
35
27
22
67
350
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111845
PA2108-360 C+C 8002+8002
35
27
22
67
360
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111854
PA2108-370 C+C 8002+8002
35
27
22
67
370
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111863
PA2108-380 C+C 8002+8002
35
27
22
67
380
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111872
PA2108-390 C+C 8002+8002
35
27
22
67
390
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111881
PA2108-400 C+C 8002+8002
35
27
22
67
400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111897
PA2108-410 C+C 8002+8002
35
27
22
67
410
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111906
PA2108-420 C+C 8002+8002
35
27
22
67
420
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111915
PA2108-430 C+C 8002+8002
35
27
22
67
430
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111924
PA2108-440 C+C 8002+8002
35
27
22
67
440
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111933
PA2108-450 C+C 8002+8002
35
27
22
67
450
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111942
PA2108-460 C+C 8002+8002
35
27
22
67
460
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111951
PA2108-470 C+C 8002+8002
35
27
22
67
470
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111967
PA2108-480 C+C 8002+8002
35
27
22
67
480
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111976
PA2108-490 C+C 8002+8002
35
27
22
67
490
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111985
PA2108-500 C+C 8002+8002
35
27
22
67
500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33111994
PA2108-510 C+C 8002+8002
35
27
22
67
510
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112003
PA2108-520 C+C 8002+8002
35
27
22
67
520
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112012
PA2108-530 C+C 8002+8002
35
27
22
67
530
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112021
PA2108-540 C+C 8002+8002
35
27
22
67
540
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112037
PA2108-550 C+C 8002+8002
35
27
22
67
550
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112046
PA2108-560 C+C 8002+8002
35
27
22
67
560
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112055
PA2108-570 C+C 8002+8002
35
27
22
67
570
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112064
PA2108-580 C+C 8002+8002
35
27
22
67
580
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112073
PA2108-590 C+C 8002+8002
35
27
22
67
590
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112082
PA2108-600 C+C 8002+8002
35
27
22
67
600
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112091
PA2108-610 C+C 8002+8002
35
27
22
67
610
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112107
PA2108-620 C+C 8002+8002
35
27
22
67
620
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112116
PA2108-630 C+C 8002+8002
35
27
22
67
630
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112125
PA2108-640 C+C 8002+8002
35
27
22
67
640
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112134
PA2108-650 C+C 8002+8002
35
27
22
67
650
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112143
PA2108-660 C+C 8002+8002
35
27
22
67
660
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112152
PA2108-670 C+C 8002+8002
35
27
22
67
670
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112161
PA2108-680 C+C 8002+8002
35
27
22
67
680
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112177
PA2108-690 C+C 8002+8002
35
27
22
67
690
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112186
PA2108-700 C+C 8002+8002
35
27
22
67
700
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112195
PA2108-710 C+C 8002+8002
35
27
22
67
710
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112204
PA2108-720 C+C 8002+8002
35
27
22
67
720
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112213
PA2108-730 C+C 8002+8002
35
27
22
67
730
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112222
PA2108-740 C+C 8002+8002
35
27
22
67
740
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112231
PA2108-750 C+C 8002+8002
35
27
22
67
750
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112247
PA2108-760 C+C 8002+8002
35
27
22
67
760
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112256
PA2108-770 C+C 8002+8002
35
27
22
67
770
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112265
PA2108-780 C+C 8002+8002
35
27
22
67
780
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112274
PA2108-790 C+C 8002+8002
35
27
22
67
790
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ