曜日別特売

パスカラート PA2112(両端金具F)

パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960内容量1本
291件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33112895PA2112-500 F+FG3/450019.0
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
33112904PA2112-510 F+FG3/451019.0
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112913PA2112-520 F+FG3/452019.0
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112922PA2112-530 F+FG3/453019.0
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112931PA2112-540 F+FG3/454019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112947PA2112-550 F+FG3/455019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112956PA2112-560 F+FG3/456019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112965PA2112-570 F+FG3/457019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112974PA2112-580 F+FG3/458019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112983PA2112-590 F+FG3/459019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33112992PA2112-600 F+FG3/460019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113001PA2112-610 F+FG3/461019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113017PA2112-620 F+FG3/462019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113026PA2112-630 F+FG3/463019.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113035PA2112-640 F+FG3/464019.0
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113044PA2112-650 F+FG3/465019.0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113053PA2112-660 F+FG3/466019.0
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113062PA2112-670 F+FG3/467019.0
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113071PA2112-680 F+FG3/468019.0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113087PA2112-690 F+FG3/469019.0
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113096PA2112-700 F+FG3/470019.0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113105PA2112-710 F+FG3/471019.0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113114PA2112-720 F+FG3/472019.0
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113123PA2112-730 F+FG3/473019.0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113132PA2112-740 F+FG3/474019.0
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113141PA2112-750 F+FG3/475019.0
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113157PA2112-760 F+FG3/476019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113166PA2112-770 F+FG3/477019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113175PA2112-780 F+FG3/478019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113184PA2112-790 F+FG3/479019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113193PA2112-800 F+FG3/480019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
33113202PA2112-810 F+FG3/481019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113211PA2112-820 F+FG3/482019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113227PA2112-830 F+FG3/483019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113236PA2112-840 F+FG3/484019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113245PA2112-850 F+FG3/485019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113254PA2112-860 F+FG3/486019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113263PA2112-870 F+FG3/487019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113272PA2112-880 F+FG3/488019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113281PA2112-890 F+FG3/489019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113297PA2112-900 F+FG3/490019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113306PA2112-910 F+FG3/491019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113315PA2112-920 F+FG3/492019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113324PA2112-930 F+FG3/493019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113333PA2112-940 F+FG3/494019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113342PA2112-950 F+FG3/495019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113351PA2112-960 F+FG3/496019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113367PA2112-970 F+FG3/497019.0
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113376PA2112-980 F+FG3/498019.0
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113385PA2112-990 F+FG3/499019.0
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする