曜日別特売

パスカラート PA2112(両端金具C)

パスカラート PA2112(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170金具両端金具C適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W内容量1本
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33113805PA2112-500 C+CG3/450019.029.7
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113814PA2112-510 C+CG3/451019.029.7
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113823PA2112-520 C+CG3/452019.029.7
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113832PA2112-530 C+CG3/453019.029.7
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113841PA2112-540 C+CG3/454019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113857PA2112-550 C+CG3/455019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113866PA2112-560 C+CG3/456019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113875PA2112-570 C+CG3/457019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113884PA2112-580 C+CG3/458019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113893PA2112-590 C+CG3/459019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113902PA2112-600 C+CG3/460019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113911PA2112-610 C+CG3/461019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113927PA2112-620 C+CG3/462019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113936PA2112-630 C+CG3/463019.029.7
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113945PA2112-640 C+CG3/464019.029.7
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113954PA2112-650 C+CG3/465019.029.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113963PA2112-660 C+CG3/466019.029.7
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113972PA2112-670 C+CG3/467019.029.7
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113981PA2112-680 C+CG3/468019.029.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33113997PA2112-690 C+CG3/469019.029.7
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114006PA2112-700 C+CG3/470019.029.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114015PA2112-710 C+CG3/471019.029.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114024PA2112-720 C+CG3/472019.029.7
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114033PA2112-730 C+CG3/473019.029.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114042PA2112-740 C+CG3/474019.029.7
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114051PA2112-750 C+CG3/475019.029.7
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114067PA2112-760 C+CG3/476019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114076PA2112-770 C+CG3/477019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114085PA2112-780 C+CG3/478019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114094PA2112-790 C+CG3/479019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114103PA2112-800 C+CG3/480019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114112PA2112-810 C+CG3/481019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114121PA2112-820 C+CG3/482019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114137PA2112-830 C+CG3/483019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114146PA2112-840 C+CG3/484019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114155PA2112-850 C+CG3/485019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114164PA2112-860 C+CG3/486019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114173PA2112-870 C+CG3/487019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114182PA2112-880 C+CG3/488019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114191PA2112-890 C+CG3/489019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114207PA2112-900 C+CG3/490019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114216PA2112-910 C+CG3/491019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114225PA2112-920 C+CG3/492019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114234PA2112-930 C+CG3/493019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114243PA2112-940 C+CG3/494019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114252PA2112-950 C+CG3/495019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114261PA2112-960 C+CG3/496019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114277PA2112-970 C+CG3/497019.029.7
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114286PA2112-980 C+CG3/498019.029.7
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114295PA2112-990 C+CG3/499019.029.7
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33113972
2021-08-21
用途: 機械部品
製造業

油圧の部品にて使用しました。。問題なく取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする