曜日別特売

パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付)

パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19.0ホース外径(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170寸法E(mm)38寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/960推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83内容量1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
全91種類を絞り込む
長さL(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33114715PA2112-500 F+F 8001+8001500
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114724PA2112-510 F+F 8001+8001510
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114733PA2112-520 F+F 8001+8001520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114742PA2112-530 F+F 8001+8001530
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114751PA2112-540 F+F 8001+8001540
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114767PA2112-550 F+F 8001+8001550
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114776PA2112-560 F+F 8001+8001560
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114785PA2112-570 F+F 8001+8001570
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114794PA2112-580 F+F 8001+8001580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114803PA2112-590 F+F 8001+8001590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114812PA2112-600 F+F 8001+8001600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114821PA2112-610 F+F 8001+8001610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114837PA2112-620 F+F 8001+8001620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114846PA2112-630 F+F 8001+8001630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114855PA2112-640 F+F 8001+8001640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114864PA2112-650 F+F 8001+8001650
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114873PA2112-660 F+F 8001+8001660
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114882PA2112-670 F+F 8001+8001670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114891PA2112-680 F+F 8001+8001680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114907PA2112-690 F+F 8001+8001690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114916PA2112-700 F+F 8001+8001700
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114925PA2112-710 F+F 8001+8001710
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114934PA2112-720 F+F 8001+8001720
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114943PA2112-730 F+F 8001+8001730
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114952PA2112-740 F+F 8001+8001740
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114961PA2112-750 F+F 8001+8001750
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114977PA2112-760 F+F 8001+8001760
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114986PA2112-770 F+F 8001+8001770
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33114995PA2112-780 F+F 8001+8001780
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115004PA2112-790 F+F 8001+8001790
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115013PA2112-800 F+F 8001+8001800
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115022PA2112-810 F+F 8001+8001810
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115031PA2112-820 F+F 8001+8001820
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115047PA2112-830 F+F 8001+8001830
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115056PA2112-840 F+F 8001+8001840
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115065PA2112-850 F+F 8001+8001850
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115074PA2112-860 F+F 8001+8001860
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115083PA2112-870 F+F 8001+8001870
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115092PA2112-880 F+F 8001+8001880
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115101PA2112-890 F+F 8001+8001890
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115117PA2112-900 F+F 8001+8001900
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115126PA2112-910 F+F 8001+8001910
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115135PA2112-920 F+F 8001+8001920
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115144PA2112-930 F+F 8001+8001930
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115153PA2112-940 F+F 8001+8001940
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115162PA2112-950 F+F 8001+8001950
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115171PA2112-960 F+F 8001+8001960
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115187PA2112-970 F+F 8001+8001970
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115196PA2112-980 F+F 8001+8001980
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115205PA2112-990 F+F 8001+8001990
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33115494
2023-01-23
用途: 固定設備の鉄パイプ配管をホース化してオイル漏れに対応

サイズ違いでリピート。
金具のカシメもホース耐圧も申し分なし。
極細(バイクのブレーキ系に使われるような細さ)もあるとよい。
圧力計装用に使いたい。
ブレーキフルードではなく油圧作動油を流体とし、25~30MPaクラスの耐圧のものもラインナップしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする