BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2112(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
19.0
金具
両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
29.7
ねじ径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
170
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)
3/4
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/960
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33115625
PA2112-500 C+C 8002+8002
39
36
30
83
500
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115634
PA2112-510 C+C 8002+8002
39
36
30
83
510
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115643
PA2112-520 C+C 8002+8002
39
36
30
83
520
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115652
PA2112-530 C+C 8002+8002
39
36
30
83
530
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115661
PA2112-540 C+C 8002+8002
39
36
30
83
540
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115677
PA2112-550 C+C 8002+8002
39
36
30
83
550
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115686
PA2112-560 C+C 8002+8002
39
36
30
83
560
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115695
PA2112-570 C+C 8002+8002
39
36
30
83
570
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115704
PA2112-580 C+C 8002+8002
39
36
30
83
580
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115713
PA2112-590 C+C 8002+8002
39
36
30
83
590
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115722
PA2112-600 C+C 8002+8002
39
36
30
83
600
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115731
PA2112-610 C+C 8002+8002
39
36
30
83
610
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115747
PA2112-620 C+C 8002+8002
39
36
30
83
620
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115756
PA2112-630 C+C 8002+8002
39
36
30
83
630
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115765
PA2112-640 C+C 8002+8002
39
36
30
83
640
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115774
PA2112-650 C+C 8002+8002
39
36
30
83
650
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115783
PA2112-660 C+C 8002+8002
39
36
30
83
660
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115792
PA2112-670 C+C 8002+8002
39
36
30
83
670
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115801
PA2112-680 C+C 8002+8002
39
36
30
83
680
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115817
PA2112-690 C+C 8002+8002
39
36
30
83
690
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115826
PA2112-700 C+C 8002+8002
39
36
30
83
700
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115835
PA2112-710 C+C 8002+8002
39
36
30
83
710
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115844
PA2112-720 C+C 8002+8002
39
36
30
83
720
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115853
PA2112-730 C+C 8002+8002
39
36
30
83
730
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115862
PA2112-740 C+C 8002+8002
39
36
30
83
740
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115871
PA2112-750 C+C 8002+8002
39
36
30
83
750
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115887
PA2112-760 C+C 8002+8002
39
36
30
83
760
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115896
PA2112-770 C+C 8002+8002
39
36
30
83
770
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115905
PA2112-780 C+C 8002+8002
39
36
30
83
780
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115914
PA2112-790 C+C 8002+8002
39
36
30
83
790
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115923
PA2112-800 C+C 8002+8002
39
36
30
83
800
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115932
PA2112-810 C+C 8002+8002
39
36
30
83
810
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115941
PA2112-820 C+C 8002+8002
39
36
30
83
820
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115957
PA2112-830 C+C 8002+8002
39
36
30
83
830
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115966
PA2112-840 C+C 8002+8002
39
36
30
83
840
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115975
PA2112-850 C+C 8002+8002
39
36
30
83
850
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115984
PA2112-860 C+C 8002+8002
39
36
30
83
860
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33115993
PA2112-870 C+C 8002+8002
39
36
30
83
870
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116002
PA2112-880 C+C 8002+8002
39
36
30
83
880
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116011
PA2112-890 C+C 8002+8002
39
36
30
83
890
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116027
PA2112-900 C+C 8002+8002
39
36
30
83
900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116036
PA2112-910 C+C 8002+8002
39
36
30
83
910
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116045
PA2112-920 C+C 8002+8002
39
36
30
83
920
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116054
PA2112-930 C+C 8002+8002
39
36
30
83
930
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116063
PA2112-940 C+C 8002+8002
39
36
30
83
940
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116072
PA2112-950 C+C 8002+8002
39
36
30
83
950
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116081
PA2112-960 C+C 8002+8002
39
36
30
83
960
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116097
PA2112-970 C+C 8002+8002
39
36
30
83
970
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116106
PA2112-980 C+C 8002+8002
39
36
30
83
980
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116115
PA2112-990 C+C 8002+8002
39
36
30
83
990
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ