パスカラート PA2116(両端金具F)

パスカラート PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最小曲げ半径(mm)210補強層2W質量(g/m)ホース/1300内容量1本
全281種類を絞り込む
長さL(mm)
281種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33116535PA2116-500 F+FG1500
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116544PA2116-510 F+FG1510
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116553PA2116-520 F+FG1520
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116562PA2116-530 F+FG1530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116571PA2116-540 F+FG1540
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116587PA2116-550 F+FG1550
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116596PA2116-560 F+FG1560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116605PA2116-570 F+FG1570
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116614PA2116-580 F+FG1580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116623PA2116-590 F+FG1590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116632PA2116-600 F+FG1600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116641PA2116-610 F+FG1610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116657PA2116-620 F+FG1620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116666PA2116-630 F+FG1630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116675PA2116-640 F+FG1640
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116684PA2116-650 F+FG1650
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116693PA2116-660 F+FG1660
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116702PA2116-670 F+FG1670
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116711PA2116-680 F+FG1680
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116727PA2116-690 F+FG1690
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116736PA2116-700 F+FG1700
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116745PA2116-710 F+FG1710
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116754PA2116-720 F+FG1720
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116763PA2116-730 F+FG1730
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116772PA2116-740 F+FG1740
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116781PA2116-750 F+FG1750
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116797PA2116-760 F+FG1760
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116806PA2116-770 F+FG1770
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116815PA2116-780 F+FG1780
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116824PA2116-790 F+FG1790
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116833PA2116-800 F+FG1800
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116842PA2116-810 F+FG1810
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116851PA2116-820 F+FG1820
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116867PA2116-830 F+FG1830
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116876PA2116-840 F+FG1840
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116885PA2116-850 F+FG1850
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116894PA2116-860 F+FG1860
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116903PA2116-870 F+FG1870
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116912PA2116-880 F+FG1880
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116921PA2116-890 F+FG1890
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116937PA2116-900 F+FG1900
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116946PA2116-910 F+FG1910
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116955PA2116-920 F+FG1920
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116964PA2116-930 F+FG1930
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116973PA2116-940 F+FG1940
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116982PA2116-950 F+FG1950
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33116991PA2116-960 F+FG1960
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117007PA2116-970 F+FG1970
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117016PA2116-980 F+FG1980
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117025PA2116-990 F+FG1990
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする