曜日別特売

パスカラート PA2116(両端金具C)

パスカラート PA2116(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2116(両端金具C) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)36.4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/1300推奨雰囲気温度(℃)-40~+70内容量1本
全92種類を絞り込む
長さL(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33117445PA2116-500 C+C500
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117454PA2116-510 C+C510
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117463PA2116-520 C+C520
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117472PA2116-530 C+C530
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117481PA2116-540 C+C540
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117497PA2116-550 C+C550
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117506PA2116-560 C+C560
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117515PA2116-570 C+C570
オープン
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117524PA2116-580 C+C580
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117533PA2116-590 C+C590
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117542PA2116-600 C+C600
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117551PA2116-610 C+C610
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117567PA2116-620 C+C620
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117576PA2116-630 C+C630
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117585PA2116-640 C+C640
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117594PA2116-650 C+C650
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117603PA2116-660 C+C660
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117612PA2116-670 C+C670
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117621PA2116-680 C+C680
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117637PA2116-690 C+C690
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117646PA2116-700 C+C700
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117655PA2116-710 C+C710
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117664PA2116-720 C+C720
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117673PA2116-730 C+C730
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117682PA2116-740 C+C740
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117691PA2116-750 C+C750
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117707PA2116-760 C+C760
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117716PA2116-770 C+C770
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117725PA2116-780 C+C780
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117734PA2116-790 C+C790
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117743PA2116-800 C+C800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117752PA2116-810 C+C810
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117761PA2116-820 C+C820
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117777PA2116-830 C+C830
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117786PA2116-840 C+C840
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117795PA2116-850 C+C850
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117804PA2116-860 C+C860
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117813PA2116-870 C+C870
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117822PA2116-880 C+C880
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117831PA2116-890 C+C890
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117847PA2116-900 C+C900
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117856PA2116-910 C+C910
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117865PA2116-920 C+C920
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117874PA2116-930 C+C930
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117883PA2116-940 C+C940
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117892PA2116-950 C+C950
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117901PA2116-960 C+C960
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117917PA2116-970 C+C970
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117926PA2116-980 C+C980
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33117935PA2116-990 C+C990
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする