BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2116(両端金具F+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ねじ径
G1
ホース内径(Φmm)
25.4
ホース外径(Φmm)
36.4
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
210
寸法E(mm)
42
寸法X(mm)
41
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雌30°シート)
金具
両端金具F+アダプタ付
寸法Y(mm)
36
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/1300
概略質量(g)
口金具/445、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
口金具長さ(L)(mm)
93
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33118355
PA2116-500 F+F 8001+8001
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118364
PA2116-510 F+F 8001+8001
510
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118373
PA2116-520 F+F 8001+8001
520
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118382
PA2116-530 F+F 8001+8001
530
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118391
PA2116-540 F+F 8001+8001
540
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118407
PA2116-550 F+F 8001+8001
550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118416
PA2116-560 F+F 8001+8001
560
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118425
PA2116-570 F+F 8001+8001
570
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118434
PA2116-580 F+F 8001+8001
580
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118443
PA2116-590 F+F 8001+8001
590
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118452
PA2116-600 F+F 8001+8001
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118461
PA2116-610 F+F 8001+8001
610
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118477
PA2116-620 F+F 8001+8001
620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118486
PA2116-630 F+F 8001+8001
630
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118495
PA2116-640 F+F 8001+8001
640
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118504
PA2116-650 F+F 8001+8001
650
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118513
PA2116-660 F+F 8001+8001
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118522
PA2116-670 F+F 8001+8001
670
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118531
PA2116-680 F+F 8001+8001
680
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118547
PA2116-690 F+F 8001+8001
690
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118556
PA2116-700 F+F 8001+8001
700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118565
PA2116-710 F+F 8001+8001
710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118574
PA2116-720 F+F 8001+8001
720
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118583
PA2116-730 F+F 8001+8001
730
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118592
PA2116-740 F+F 8001+8001
740
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118601
PA2116-750 F+F 8001+8001
750
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118617
PA2116-760 F+F 8001+8001
760
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118626
PA2116-770 F+F 8001+8001
770
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118635
PA2116-780 F+F 8001+8001
780
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118644
PA2116-790 F+F 8001+8001
790
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118653
PA2116-800 F+F 8001+8001
800
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118662
PA2116-810 F+F 8001+8001
810
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118671
PA2116-820 F+F 8001+8001
820
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118687
PA2116-830 F+F 8001+8001
830
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118696
PA2116-840 F+F 8001+8001
840
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118705
PA2116-850 F+F 8001+8001
850
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118714
PA2116-860 F+F 8001+8001
860
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118723
PA2116-870 F+F 8001+8001
870
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118732
PA2116-880 F+F 8001+8001
880
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118741
PA2116-890 F+F 8001+8001
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118757
PA2116-900 F+F 8001+8001
900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118766
PA2116-910 F+F 8001+8001
910
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118775
PA2116-920 F+F 8001+8001
920
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118784
PA2116-930 F+F 8001+8001
930
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118793
PA2116-940 F+F 8001+8001
940
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118802
PA2116-950 F+F 8001+8001
950
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118811
PA2116-960 F+F 8001+8001
960
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118827
PA2116-970 F+F 8001+8001
970
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118836
PA2116-980 F+F 8001+8001
980
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33118845
PA2116-990 F+F 8001+8001
990
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ