BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA2116(両端金具C+アダプタ付)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途
一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)
25.4
金具
両端金具C+アダプタ付
ホース外径(Φmm)
36.4
ねじ径
G1
最高使用圧力(MPa)
20.5
最小曲げ半径(mm)
210
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
内径(inch)
1
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
82.0
補強層
2W
流体温度範囲(℃)
-40~+100
質量(g/m)
ホース/1300
概略質量(g)
口金具/450、アダプタ/240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
内容量
1本
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
口金具長さ(L)(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33119265
PA2116-500 C+C 8002+8002
44
41
36
93
500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119274
PA2116-510 C+C 8002+8002
44
41
36
93
510
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119283
PA2116-520 C+C 8002+8002
44
41
36
93
520
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119292
PA2116-530 C+C 8002+8002
44
41
36
93
530
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119301
PA2116-540 C+C 8002+8002
44
41
36
93
540
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119317
PA2116-550 C+C 8002+8002
44
41
36
93
550
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119326
PA2116-560 C+C 8002+8002
44
41
36
93
560
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119335
PA2116-570 C+C 8002+8002
44
41
36
93
570
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119344
PA2116-580 C+C 8002+8002
44
41
36
93
580
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119353
PA2116-590 C+C 8002+8002
44
41
36
93
590
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119362
PA2116-600 C+C 8002+8002
44
41
36
93
600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119371
PA2116-610 C+C 8002+8002
44
41
36
93
610
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119387
PA2116-620 C+C 8002+8002
44
41
36
93
620
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119396
PA2116-630 C+C 8002+8002
44
41
36
93
630
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119405
PA2116-640 C+C 8002+8002
44
41
36
93
640
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119414
PA2116-650 C+C 8002+8002
44
41
36
93
650
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119423
PA2116-660 C+C 8002+8002
44
41
36
93
660
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119432
PA2116-670 C+C 8002+8002
44
41
36
93
670
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119441
PA2116-680 C+C 8002+8002
44
41
36
93
680
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119457
PA2116-690 C+C 8002+8002
44
41
36
93
690
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119466
PA2116-700 C+C 8002+8002
44
41
36
93
700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119475
PA2116-710 C+C 8002+8002
44
41
36
93
710
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119484
PA2116-720 C+C 8002+8002
44
41
36
93
720
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119493
PA2116-730 C+C 8002+8002
44
41
36
93
730
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119502
PA2116-740 C+C 8002+8002
44
41
36
93
740
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119511
PA2116-750 C+C 8002+8002
44
41
36
93
750
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119527
PA2116-760 C+C 8002+8002
44
41
36
93
760
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119536
PA2116-770 C+C 8002+8002
44
41
36
93
770
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119545
PA2116-780 C+C 8002+8002
44
41
36
93
780
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119554
PA2116-790 C+C 8002+8002
44
41
36
93
790
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119563
PA2116-800 C+C 8002+8002
44
41
36
93
800
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119572
PA2116-810 C+C 8002+8002
44
41
36
93
810
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119581
PA2116-820 C+C 8002+8002
44
41
36
93
820
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119597
PA2116-830 C+C 8002+8002
44
41
36
93
830
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119606
PA2116-840 C+C 8002+8002
44
41
36
93
840
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119615
PA2116-850 C+C 8002+8002
44
41
36
93
850
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119624
PA2116-860 C+C 8002+8002
44
41
36
93
860
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119633
PA2116-870 C+C 8002+8002
44
41
36
93
870
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119642
PA2116-880 C+C 8002+8002
44
41
36
93
880
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119651
PA2116-890 C+C 8002+8002
44
41
36
93
890
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119667
PA2116-900 C+C 8002+8002
44
41
36
93
900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119676
PA2116-910 C+C 8002+8002
44
41
36
93
910
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119685
PA2116-920 C+C 8002+8002
44
41
36
93
920
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119694
PA2116-930 C+C 8002+8002
44
41
36
93
930
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119703
PA2116-940 C+C 8002+8002
44
41
36
93
940
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119712
PA2116-950 C+C 8002+8002
44
41
36
93
950
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119721
PA2116-960 C+C 8002+8002
44
41
36
93
960
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119737
PA2116-970 C+C 8002+8002
44
41
36
93
970
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119746
PA2116-980 C+C 8002+8002
44
41
36
93
980
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33119755
PA2116-990 C+C 8002+8002
44
41
36
93
990
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ