曜日別特売

マジックテープ(粘着テープ付)

マジックテープ(粘着テープ付) - BRIDGE[自動車用品]

押さえるだけでしっかり締まりすぐ剥がせますので車内小物などの脱着するもの固定に便利です

材質ナイロンテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25内容量1巻
注意
※本製品を貼るまえに油分、水分、汚れをよく拭きとってください。また接着力が低下しますので、粘着面にふれたり、再接着をしないでください。取付ける面により接着力が異なりますので取り付ける前に確認してください。
※壊れやすいもの、高価なもの、重いもの、危険なものには使用しないでください。
※高温、高湿度の場所では粘着力が弱くなり、剥がれ落ちる場合があります。また水のかかる場所での使用やめてください。
※ゴム、ポリエチレン等には適していません。※強力に接着するには接着後24時間程度必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33120814BR-010380オス
オープン
取扱い終了
33120823BR-012495メス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする