BR-010 マジックテープ(粘着テープ付) BRIDGE[自動車用品] 33120814

BR-010 マジックテープ(粘着テープ付) BRIDGE[自動車用品] 33120814 BR-010 マジックテープ(粘着テープ付) BRIDGE[自動車用品] 33120814

マジックテープ(粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33120814 品番BR-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

押さえるだけでしっかり締まりすぐ剥がせますので車内小物などの脱着するもの固定に便利です

用途カーペット・トランクルームへの取り付けに 材質ナイロン 質量(g)380 タイプオス テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25
注意
※本製品を貼るまえに油分、水分、汚れをよく拭きとってください。また接着力が低下しますので、粘着面にふれたり、再接着をしないでください。取付ける面により接着力が異なりますので取り付ける前に確認してください。
※壊れやすいもの、高価なもの、重いもの、危険なものには使用しないでください。
※高温、高湿度の場所では粘着力が弱くなり、剥がれ落ちる場合があります。また水のかかる場所での使用やめてください。
※ゴム、ポリエチレン等には適していません。※強力に接着するには接着後24時間程度必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする