【オーダー】オーダー透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾加工なし)
上部プラスチック心材入り。(約20cm間隔)
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
すそ部分は加工しておりません。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
※選択数値以外の加工はお受けできませんのでご了承下さい。
※フックなどの付属品は別売りです。
※仕上がりサイズには、3%の誤差が生じます。
※間口100cmの場合、巾は115cm以上が適当です。
※別注オーダー品リニューアル!!サイズバリエーション拡大しました。注文コード:12204511
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33122871 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122887 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122896 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122905 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122914 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605435 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605487 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605539 | 50~150cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122923 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122932 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122941 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122957 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122966 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605444 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605496 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605548 | 155~200cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122975 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122984 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33122993 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123002 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123011 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605453 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605505 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605557 | 205~300cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123027 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123036 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123045 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123054 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123063 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605469 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605514 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605566 | 305~400cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123072 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123081 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123097 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123106 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
33123115 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605478 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605523 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19605575 | 405~500cm | 12204511 | - |
![]() |
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) | ユタカメイク | 1枚 | ¥12,450 税込¥13,695 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 33123036
- 用途:
- 工程内の作業間仕切りに使用しています。
注文サイズ通りに仕上げってきていますので、取り付けも自分たちで作業が出来、コスト面でも満足しております。以前、業者の方に依頼した時の半分以下のコストで非常に満足しております。
- 対象商品:
- 33123054
- 用途:
- 工程内の作業間仕切りに使用しています。
クリーン度を向上させるために導入したのですが、思った以上にクリーン度が上がりました。
今後も、導入をさらに検討しています。
- 対象商品:
- 33122984
- 用途:
- 防寒用
満足して使用しています。もっと早く購入すれば良かったのですが、モノタロウさんにこの商品があることを知らなかったもので・・・・また、宜しくお願いします。
- 対象商品:
- 33122993
- 用途:
- 屋外と屋内の仕切り(シャッターの代わり)
3年経過したくらいから、表面に油のような物が浮いてきて、横寸法が縮み、硬くなった。
5年くらいはもってもらいたかった。
屋外使用の出来る耐侯性のある物があれば嬉しいです。
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 33122966
- 用途:
- カーポートの風除代わりに使用している。
商品の両端にマジックテープで止めていますが、接着するテープについての説明がない。DIAショップで購入するにいったが長いテープがなかった。テープについての説明がほしいと思いました。
ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。
マジックテープに関しましては、高さのおよそ1/3のところ2か所に縫製されています。もし不具合があったのであれば、申し訳ありませんでした。
また、こちらの欄は、商品に関する感想を記入する欄で、問い合わせや返品などの対応は行うことができません。
所定の窓口より、連絡・お問い合わせいただければ、
もう少し的確な対応が可能かと思われます。
よろしくお願いします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 【高さ(cm): 225~300】とあるが、調節が可能なのですか?
- 回答:
- 注文の際に、オプションで幅と高さをお選びいただけます。インターネットからのご注文の場合はバスケットに入れた後、オプションをご指定ください。
- 対象商品:
- 33123011