クロスフロー濾過(ビバフロー50フリップフローろ過)

クロスフロー濾過(ビバフロー50フリップフローろ過) - sartorius(ザルトリウス)

狭い流路をフリップフローで循環するため、小さなポンプ容量でも高速のクロスフローが可能です。
50分以内に500mLを15mL以下まで濃縮可能です。
10mL、1回のリンスでほとんどの回収が可能です。

付属品ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター〈br〉連結用コネクター寸法(mm)107×84×25有効ろ過面積(cm2)50流量(mL/min)200~400最高使用温度(℃)60℃最小循環容量(mL)10以下内容量1ケース(2箱)
注意
※MWCOとは分画分子量を表します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132617VF05P12-5737-01
30,000
取扱い終了
33132626VF05P02-5737-02
30,000
取扱い終了
33132635VF05P22-5737-03
30,000
取扱い終了
33132644VF05P32-5737-04
30,000
取扱い終了
33132653VF05P42-5737-05
30,000
取扱い終了
返品不可
33132662VF05P72-5737-06
30,000
取扱い終了
返品不可
33132671VF05C02-5737-07
20,000
取扱い終了
返品不可
33132687VF05C42-5737-09
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする