ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アズワン
アズワンの 作業服
アズワンの 飲食・食品工業用ウェア
アズワンの 食品工業向け
フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ)
フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ)
注文コード
33172745
注文コード
33172745
毛髪、眉毛、睫毛の落下防止に役立ちます。
フラットシールドは、ゴーグル装着時に感じる重量感、締め付け感を和らげます。
サイズ
フリー
アズワン品番
8-5671-04
材質
特殊フィルム
内容量
1枚
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
PA0081H
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
33172745
PA0081H
¥
1,000
¥
990
¥
990
¥
1,089
(税込)
欠品中
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
クリスターマスク(平型)
新日本ケミカル・オーナメント工業
税込
¥
824
¥
749
(16)
バスケットへ
透明衛生マスク(マスケット)
旭創業
税込
¥
8,789
¥
7,990
(3)
バスケットへ
クリマスク 20枚組
三和製作所
税込
¥
3,289
¥
2,990
(3)
バスケットへ
透明マスク マスケットライト
旭創業
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
透明マスク(使い捨てタイプ)
センター商事
税込
¥
6,039
¥
5,490
(1)
バスケットへ
透明マスク PET製 簡易タイプ 30枚入
モノタロウ
税込
¥
769
¥
699
(30)
バスケットへ
透明衛生マスク マスクリアベーシック用交換フィルム
ムーヴ・オン
税込
¥
1,969
¥
1,790
バスケットへ
406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)
エスコ
税込
¥
2,420
¥
2,200
バスケットへ
マスケットライト
旭創業
税込
¥
1,088
¥
989
透明衛生マスク マスクリア エコノ
ウィンカム
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
バスケットへ
クリアーフェイスシールド
センター商事
税込
¥
4,059
¥
3,690
(9)
バスケットへ
透明衛生マスク マスクリアベーシック用交換フィルム メッシュ柄
ムーヴ・オン
税込
¥
2,299
¥
2,090
バスケットへ
シールド付フェイスマスクCE
ハクゾウメディカル
税込
¥
3,729
¥
3,390
(1)
バスケットへ
透明衛生マスク マスクリア ベーシック バンドル
ウィンカム
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
フェイスシールド
MagX(マグエックス)
税込
¥
14,190
¥
12,900
(2)
バスケットへ
超軽量シールドグラス YF-800
山本光学
税込
¥
989
~
¥
899
~
(36)
スッポリマスク
日新製袋
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(27)
かぶり面 透明シールド付
モノタロウ
税込
¥
1,309
¥
1,190
(59)
バスケットへ
Fine 保護メガネ FG-03
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
1,441
¥
1,310
(3)
バスケットへ
マスク装着アイガード (フェイスシールド) 50枚セット
大阪シーリング印刷
税込
¥
6,589
¥
5,990
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
飲食・食品工業用ウェア
食品工業向け
アクセサリ 食品工業向け
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります
フード・キャップ 食品工業向け
トップス 食品工業向け
ボトムス 食品工業向け
アクセサリ 食品工業向け
シェアする