ポリエチレン板(乳白色)

ポリエチレン板(乳白色) アズワン
(9件のレビュー)

耐薬品性、耐絶縁性、耐衝撃性があります。

用途日用品から、工業用・自動車部品用など幅広く使用されています。 材質PE(ポリエチレン) 乳白色 内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33160075 1mm 1 500 500
650
 
 
取扱い終了
33160111 1mm 1 500 1000
1,300
 
 
取扱い終了
33160154 1mm 1 1000 1000
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
33160084 2mm 2 500 500
1,300
 
 
取扱い終了
33160127 2mm 2 500 1000
2,500
 
 
取扱い終了
33160163 2mm 2 1000 1000
5,000
 
 
取扱い終了
33160093 3mm 3 500 500
2,000
 
 
取扱い終了
33160136 3mm 3 500 1000
3,800
 
 
取扱い終了
33160172 3mm 3 1000 1000
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
33160102 5mm 5 500 500
3,200
 
 
取扱い終了
33160145 5mm 5 500 1000
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
33160181 5mm 5 1000 1000
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33160102
2019-02-16
用途:
衛生器具のふたに使用
建設業・工事業

既成品のないふたを作成するに当たり購入しました、思ったより切断も研磨もしやすく、予定していた形状とおりに仕上がりました、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33160127
2019-01-11
用途:
車いすのサイドパネル。

適当な大きさで厚みもちょうどよかった。
ただ、加工時の静電気が、切りくずを引っ付けて、厄介でした。

対象商品:
33160075
2018-02-28
用途:
加工して除雪機のシューターに取り付けたいと思います。
株式会社芳栄 様 (不動産業)

想像していたよりも柔らかく扱いやすそうです。
旨くいったら設置箇所を増やすつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
33160136
2018-04-23
用途:
農機具 整形器の補修

農機メーカーのパーツは高額のため類似品を探してました。厚み固さ共に納得のいく品質でした。

対象商品:
33160084
2017-10-22
用途:
芯材として
卸売・小売業

3mmと併用して使用しており、とても扱い易く良い商品です。

対象商品:
33160093
2017-10-06
用途:
間仕切り
卸売・小売業

扱いやすいい素材で良かったです。
2mmも購入予定です。

対象商品:
33160102
2017-11-03
用途:
実験機材の部材として使用。
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

目的外使用とおもわれるが工作もしやすく良かった。ただ平面性が完ぺきではなかった。

対象商品:
33160075
2016-04-29
用途:
試作品の製作
製造業

ポリエチレンの材質には、軟質と硬質があります。
当方は軟質がほしかったのですが、問い合わせでは残念ながら硬さのついて正確な回答は得られませんでした。
それでも試作をしなければならないので購入しました。
届いた製品は軟質ではなく硬質でした。
硬質でも試作品の形は作れましたが、軟質ではなかったので折り曲げなどの様子を確認できず、初期の目的を達成することはできませんでした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする