曜日別特売

ポリロート(PE)

ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)ポリロート(PE) - NIKKO(ニッコーハンセン)
(22件のレビュー)

耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。

材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0145569430161130.5
66
65
72(税込)
当日出荷
0145570330161042
88
87
96(税込)
当日出荷
0145571230160963.5
110
109
120(税込)
当日出荷
0145572830160880
120
119
131(税込)
当日出荷
0145573730160790
180
179
197(税込)
当日出荷
33149776301606127
384
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
33149785301605147.5
660
659
725(税込)
当日出荷
33149794301604185
1,044
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01455737
2025-06-15
用途: バイクのオイル交換
サービス業

バイクのオイル缶だと、注ぎづらい場所でも、これを使用すればこぼさずに入れることが出来ます。

対象商品 : 01455703
2024-05-12
用途: 燃料用アルコールの少容量容器への移し替えに
サービス業

各種サイズが揃っているので容器の口径に入るものを選べます。
材質も各種溶剤に適応出来るものなので適応範囲が広く助かります。

対象商品 : 01455737
2023-08-28
用途: レジン液を容器に注ぐため
卸売・小売業

3Dプリンターのレジン液を容器に移すのに使ってます。サイズがいっぱいあるので助かります。

対象商品 : 01455737
2022-10-30
用途: ジムニーのメンテナンス
建設業・工事業

エアコンコンプレッサーにオイルを入れる時に使ってます。
サイズが丁度良く、バイクにも使ってます。

対象商品 : 33149776
2022-06-07
用途: 農業機械(ロータリー等)のギヤオイル注入に。
農・林・水産業

ギヤオイルは、そもそも「90番」で粘性が高い。にもかかわらず、意外と農業機械のギヤオイル注入口は、どれも小さいものが多い。おまけに、エンジンオイルに比べ、少ない量であることが多いのに、通常のオイルジョッキでは、オイルジョッキの口より機械側の「注入口」の方が小さい事が多い。とにかく迅速にきれいな仕事ができない。とにかく、これがイライラで、このたび、これを購入。おまけにこの商品、じょうご裾に、4本の筋山が施されており、うまく空気が逃げるように設計されている・・・。
 おかげで完全ストレスフリーに!!これ、わかっている人は常識のアイテムだったかもしれないが、今更ながら完璧おススメです!!

2が参考にしています
対象商品 : 01455737
2021-11-05
用途: メンテナンス
飲食業

一家に3台、大中小を取り揃えて置くべき商品です。
頑張れば移し替えられそうな時でもなんだかんだで結構こぼすものです。
そんな時に丁度いいジョウゴがあればスマートに作業が終わり掃除の手間が増えないで済みます。素晴らしい商品です。

対象商品 : 01455728
2021-10-22
用途: 大びんから小びんへ、
アテック

アルコール4Lビンから500mlびんへ補充に使用してます。
思っていたより、使いやすく、便利

対象商品 : 01455737
2021-05-12
用途: 粉せっけんを容器につめかえるとき
その他業種

粉体がするすると滑ち落ちる角度で、詰め替えがスムーズです。お手頃価格で、買ってよかったです。ただ、下のまっすぐの部分が長いので、そこまで入ると、粉が落ちるのが止まってしまい、いちいちロートを浮かさなければ、上まで詰められません。もう少し短くなったらいいのになーという部分で、-☆です。
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
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする