曜日別特売

マイレクス(アルコールろ過滅菌用)

マイレクス(アルコールろ過滅菌用) - Merck(メルクミリポア)
アズワン品番2-3064-11材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)直径(Φmm)25滅菌EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐熱温度(℃)45耐圧力(kPa)510穴径(Φμm)0.2内容量1ケース(50個)
注意
※ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です(1-6187-01~12参照)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33134141SLFGJ25LS
39,100
39,099
43,009(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする