曜日別特売

高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) - sartorius(ザルトリウス)高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) - sartorius(ザルトリウス)

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。

有効ろ過面積(cm2)6材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
注意
※MWCOとは分画分子量をあらわします。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
分画分子量(MW)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33132741VS20911箱(12本)30002-5732-01
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
33132757VS20921箱(48本)30002-5732-02
76,300
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
33132775VS20121箱(48本)50002-5732-04
76,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132793VS20021箱(48本)100002-5732-06
76,300
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
33132811VS20221箱(48本)300002-5732-08
76,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
33132836VS20321箱(48本)500002-5732-10
76,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132854VS20421箱(48本)1000002-5732-12
76,300
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
33132863VS20511箱(12本)3000002-5732-13
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
33132872VS20521箱(48本)3000002-5732-14
76,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132881VS20611箱(12本)10000002-5732-15
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
33132897VS20621箱(48本)10000002-5732-16
76,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33132915VS20721箱(48本)0.2μm2-5732-18
76,300
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
33132906VS20711箱(12本)0.2μm2-5732-17
22,400
取扱い終了
代替品有
33132766VS20111箱(12本)50002-5732-03
21,600
取扱い終了
33132784VS20011箱(12本)100002-5732-05
21,600
取扱い終了
33132802VS20211箱(12本)300002-5732-07
21,600
取扱い終了
33132827VS20311箱(12本)500002-5732-09
21,600
取扱い終了
返品不可
33132845VS20411箱(12本)1000002-5732-11
21,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33132906VS207133132915VS2072VS2071 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス) 33132915高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)sartorius(ザルトリウス)1箱(48本)
72,980
欠品中
税込80,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする