曜日別特売
VS2002 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス) 33132793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(48本)
分画分子量(MW)10000
内容量1箱(48本)注文コード33132793品番VS2002
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
遠心し過ぎても必ずサンプルが残るデッドストップ構造により、バッファー涸れの心配無用。
遠心力に強いポリカーボネイトを本体に採用。
分画分子量 (MWCO)は、捕捉物質の分子量の1/2以下を選択してください。
目盛り位置(膜に対して垂直方向)を上にして遠心機にセットしてください。

分画分子量(MW)
10000
アズワン品番
2-5732-06
仕様
10000 MWCO
材質(フィルター)
PES(ポリエーテルスルホン)
有効ろ過面積(cm2)
6
処理量(mL)
6~20
一般的な最終濃縮液量(μL)
50
遠心力(xg)
推奨:4000、有効:1500~6000
注意
※MWCOとは分画分子量をあらわします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする